Corning - Connecteur SC multimode 125+ Hot Melt - Conditionnement par 60
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise (Plug)
adapté au type de fibre - multimode
type de connecteur - SC
type de connexion - collage
classe de fibre - OM3
Minimum d'achat
60 unité(s)
EAN
4059496516638
Réf. Sonepar
00034834920
Réf. Fournisseur
980516
Réf. Commerciale
Corning
modèle
prise (Plug)
adapté au type de fibre
multimode
type de connecteur
SC
type de connexion
collage
classe de fibre
OM3
finition APC
Non
matériau de la ferrule
céramique
couleur
autre
Connecteur SC multimode 125+ Hot Melt - Conditionnement par 60