Corning - Connecteur optique pré-fibré NPC SC/UPC Monomode OS1 / OS2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise (Plug)
adapté au type de fibre - monomode
type de connecteur - SC
classe de fibre - OS2
finition APC - Non
Minimum d'achat
60 unité(s)
EAN
4059496516140
Réf. Sonepar
00034301780
Réf. Fournisseur
980457
Réf. Commerciale
Corning
modèle
prise (Plug)
adapté au type de fibre
monomode
type de connecteur
SC
classe de fibre
OS2
finition APC
Non
matériau de la ferrule
céramique
couleur
bleu
Connecteur optique pré-fibré NPC SC/UPC Monomode OS1 / OS2