Corning - Connecteur optique pré-fibré NPC LC 50/125 Multimode OM4/OM3/OM2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise (Plug)
adapté au type de fibre - multimode
type de connecteur - LC
classe de fibre - OM4
finition APC - Non
Minimum d'achat
60 unité(s)
EAN
4059496516843
Réf. Sonepar
00034000007
Réf. Fournisseur
980537
Réf. Commerciale
Corning
modèle
prise (Plug)
adapté au type de fibre
multimode
type de connecteur
LC
classe de fibre
OM4
finition APC
Non
matériau de la ferrule
céramique
Connecteur optique pré-fibré NPC LC 50/125 Multimode OM4/OM3/OM2