Corning - Module à coup. STG 2000 C2 10p gris clair Réf C252818A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - barrette de raccordement
possibilité d'encastrement pour protection contre les surtensions - Non
couleur - gris
nombre max. de paires (DA) - 20
avec marquage de bandes - Non
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
4059496517192
Réf. Sonepar
00034252818
Réf. Fournisseur
980616
Réf. Commerciale
Corning
modèle
barrette de raccordement
possibilité d'encastrement pour protection contre les surtensions
Non
couleur
gris
nombre max. de paires (DA)
20
avec marquage de bandes
Non
longueur
146 mm
largeur
50 mm
hauteur
14 mm
Module à coup. STG 2000 C2 10p gris clair Réf C252818A