Corning - Module a coup. a canaux 8p vert ressort (cabl.lat.) RCP canaux a quartes en par
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - barrette de raccordement
type de connexion - autre
avec marquage de bandes - Non
couleur - autre
nombre max. de paires (DA) - 8
Minimum d'achat
80 unité(s)
EAN
4059496521625
Réf. Sonepar
00034458395
Réf. Fournisseur
981095
Réf. Commerciale
Corning
modèle
barrette de raccordement
type de connexion
autre
avec marquage de bandes
Non
couleur
autre
nombre max. de paires (DA)
8
Module à coup. à canaux 8p vert ressort (câbl.lat.) RCP canaux à quartes en partie supérieure