Corning - Module a coup. a canaux 8p bleu ressort (cabl.lat.) RCP
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - barrette de raccordement
type de connexion - autre
possibilité d'encastrement pour protection contre les surtensions - Non
avec marquage de bandes - Oui
couleur - autre
Minimum d'achat
80 unité(s)
EAN
4059496521663
Réf. Sonepar
00034459200
Réf. Fournisseur
981099
Réf. Commerciale
Corning
modèle
barrette de raccordement
type de connexion
autre
possibilité d'encastrement pour protection contre les surtensions
Non
avec marquage de bandes
Oui
couleur
autre
longueur
125 mm
largeur
67 mm
hauteur
16 mm
nombre max. de paires (DA)
16
Module à coup. à canaux 8p bleu ressort (câbl.lat.) RCP