Corning - Module RIM 8 paires à coupure bleu

Corning - Module RIM 8 paires à coupure bleu

CORNING POUYET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - barrette de raccordement

  • type de connexion - autre

  • possibilité d'encastrement pour protection contre les surtensions - Non

  • couleur - autre

  • nombre max. de paires (DA) - 4

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4059496522288

Réf. Sonepar

00034331111

Réf. Fournisseur

981193

Réf. Commerciale

Corning

modèle

barrette de raccordement

type de connexion

autre

possibilité d'encastrement pour protection contre les surtensions

Non

couleur

autre

nombre max. de paires (DA)

4

avec marquage de bandes

Non

longueur

160 mm

largeur

72 mm

hauteur

15 mm

diamètre du conducteur

0.4...0.8 mm

Module RIM 8 paires à coupure bleu