Corning - Prise RJ45 Cat 6A SN STP Blindée 45x45 3 entrées, Blanc (ancienne réf K6ASN45W)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - RJ45 8(4)
catégorie - 6A (IEC)
couleur - blanc
apparent - Non
montage encastré - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4059496522851
Réf. Sonepar
00034000355
Réf. Fournisseur
981463
Réf. Commerciale
Corning
type de connecteur
RJ45 8(4)
catégorie
6A (IEC)
couleur
blanc
apparent
Non
montage encastré
Oui
encastrement de canal
Oui
type de fixation
à clipser
numéro RAL
9003
type de connexion
contact pour connexion autodénudante
jacks blindés
Non
avec zone de texte
Oui
avec protection contre la poussière
Oui
code couleur
Oui
Prise RJ45 Cat 6A SN STP Blindée 45x45 3 entrées, Blanc (ancienne réf K6ASN45W)