Corning - Panneau VOLPPCAF24K équipé de 24 RJ OCK6ASE ALU 1U (ancienne réf PPCA1UF24)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de jacks/coupleurs - 24
catégorie - 6
blindé - Oui
nombre d'unités en hauteur (HE) - 1
mode de pose - encastrement 482,6 mm (19 pouces)
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4059496526439
Réf. Sonepar
00034000585
Réf. Fournisseur
982070
Réf. Commerciale
Corning
nombre de jacks/coupleurs
24
catégorie
6
blindé
Oui
nombre d'unités en hauteur (HE)
1
mode de pose
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
Panneau VOLPPCAF24K équipé de 24 RJ OCK6ASE ALU 1U (ancienne réf PPCA1UF24)