Prefilar - PREFILAR 5G1,5 diam 20 Bleu-Rouge-Vert-Jaune-Marron-Marron

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre intérieur - 14.1 mm

  • nombre de fils de la conduite de fil - 5

  • nombre de fils du câble de télécommunication - 0

  • nombre de câbles coaxiaux - 0

  • matériau - polypropylène (PP)

Minimum d'achat

  • 100 mètre(s)

EAN

Réf. Sonepar

07960205150

Réf. Fournisseur

205150

Réf. Commerciale

Prefilar

diamètre intérieur

14.1 mm

nombre de fils de la conduite de fil

5

nombre de fils du câble de télécommunication

0

nombre de câbles coaxiaux

0

matériau

polypropylène (PP)

couleur

bleu

diamètre externe

20 mm

avec tirette

Non

section nominale du conducteur

1.5...1.5 mm²

sans halogène

Non

finition ignifugée

Non

tenue à la flexion

flexible

classe de résistance à la compression

moyen (classe 3)

indice de protection contre les chocs (IK)

lourd (classe 4)

montage encastré

Oui

apparent

Non

sur bois

Oui

paroi creuse

Oui

installation sur du béton

Oui

installation de machines et d'équipements

Oui

installation en sous-sol (chape de béton)

Oui

installation extérieure

Non

Convient pour une installation dans le sol

Oui

température d'utilisation

-5...90 °C

couche interne extrêmement glissante

Non

nombre de câbles de données

0

nombre de fils du câble de courant fort

5

nombre de conducteurs de haut-parleur

0

nombre d'éléments de câblage

5

avec conducteur de protection

Oui

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

PREFILAR 5G1,5 diam 20 Bleu-Rouge-Vert/Jaune-Marron-Marron

Les Atouts de la gamme:

UNE MARQUE 100% SONEPAR : Grâce à un partenariat fort avec des fabricants de renom, Sonepar vous propose une gamme essentielle de gaines préfilés.Une marque pour des professionnels exigeants !

PREFILAR®, LA SOLUTION 2 EN 1 POUR VOS CHANTIERS :
Un produit de qualité conforme aux normes françaises : ICTA 3422 et H07VU RPC.
Pratique à transporter et à mettre en oeuvre : un vrai gain de temps sur vos chantiers !
Disponible dans une large gamme de sections et de couleurs et de type de câbles ;notre gamme PREFILAR permet de réaliser tous vos chantiers : 19 références courants forts gaine bleue. 4 références courants faibles gaine verte.

PREFILAR® vous permet de raccorder :
Les interrupteurs, les prises et les points de lumières
Les commandes de lumières à partir de plusieurs points
Les lignes montantes
Les équipements pour la télévision, le téléphone, l’informatique
et la domotique

PREFILAR®, la réponse pour tous les types de constructions :
Paroies traditionnelles
Cloisons alvéolaires et ossatures
Plafonds suspendus ou pose au sol enterré
Installation dans les ciments liquides.

PREFILAR®, LA SOLUTION 2 EN 1 POUR VOS CHANTIERS
- Gaine préfilée prête à l’emploi : Gain de temps et de main d’oeuvre à l’installation et Gain de place car facilite le stockage
- Garantie sans halogène (<0.5%)