Performance In Lighting - Drop 22 E27 Blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 60 W
indice de protection (IP) - IP55
indice de protection contre les chocs (IK) - IK06
classe de protection - II
couleur du boîtier/corps - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8018367049619
Réf. Sonepar
00094004961
Réf. Fournisseur
004961
Réf. Commerciale
Performance In Lighting
puissance du système
60 W
indice de protection (IP)
IP55
indice de protection contre les chocs (IK)
IK06
classe de protection
II
couleur du boîtier/corps
blanc
adapté à un montage encastré
Non
montage en ligne continue possible
Non
puissance de lampe acceptée
60...60 W
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à un montage en saillie
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse
lampe à incandescence
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
E27
matériau du boîtier/corps
plastique
protection de la surface du boîtier
non traité
matériau de la verrine
verre opalin
finition du paralume
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
non requis
appareillage fourni
Non
appareil de commande échangeable
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI-2
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
variation en fonction de la commande
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
sans
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau diffus
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable
A++
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable
D
protection contre l'incendie « D »
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
alimentation de secours intégrée
Non
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
avec grilles d'aération
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
couleur de la lumière
autre
régulation constante du flux lumineux
Non
hauteur/profondeur
95 mm
diamètre externe
228 mm
type de connexion
borne automatique
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
commande via Bluetooth
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Panneau LED
Non
Hublot Drop 22 E27 max60W (A60) Blanc