Performance In Lighting - Guell Zero Kit-S-M 15 840 Noir RAL9005
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 15 W
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 1484 lm
indice de protection (IP) - IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 150000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8021944078957
Réf. Sonepar
00117407895
Réf. Fournisseur
06124980
Réf. Commerciale
Performance In Lighting
puissance du système
15 W
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
1484 lm
indice de protection (IP)
IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
150000 h
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
noir
type de connexion
borne à vis
puissance de lampe acceptée
15...15 W
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage encastré
Non
adapté à un montage en saillie
Non
montage mural
Oui
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage par serrage
Non
convient pour système de cable basse tension
Non
réglabilité
rotatif
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
autre
traitement de la surface
revêtu par poudre
matériau de la verrine
verre transparent
surface brossée
Non
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Oui
variation en fonction de la commande
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI-2
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
réflecteur
ultra brillant
élément de distribution de lumière
diffuseur
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
130000 h
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C
93.8 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
92.4 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C
87.7 %
régulation constante du flux lumineux
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
IK06
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-15...35 °C
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.91
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
largeur
207 mm
hauteur/profondeur
58 mm
longueur
231 mm
diamètre externe
20 mm
protection contre l'incendie « D »
Oui
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
20
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
41
alimentation de secours intégrée
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
efficience du luminaire
111 lm/W
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
compatible IFTTT
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
Guell Zero Kit-S-M 15 840 Noir RAL9005