Performance In Lighting - GUELL 4-S-W projecteur LED symetrique 1-10V-IP66-IK07-413W-45098lm-3000K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 430 W
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 47476 lm
indice de protection (IP) - IP66
classe de protection - I
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8021944086143
Réf. Sonepar
00117408614
Réf. Fournisseur
06203594
Réf. Commerciale
Performance In Lighting
puissance du système
430 W
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
47476 lm
indice de protection (IP)
IP66
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
gris
puissance de lampe acceptée
430...430 W
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage en saillie
Oui
montage mural
Oui
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage par serrage
Non
réglabilité
rotatif
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
autre
type de tension
AC
tension nominale (Un)
10...10 V
appareillage
ballast électronique
appareillage fourni
Oui
réflecteur
ultra brillant
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
couleur de la lumière
blanc
largeur
570 mm
hauteur/profondeur
330 mm
longueur
630 mm
protection contre l'incendie « D »
Oui
GUELL 4-S-W projecteur LED symétrique 1-10V-IP66-IK07-430W-45098lm-3000K