Performance In Lighting - Lama+ S-W Suspension Optique Symetrique 99W IP66-IK07-16623lm-4000K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 101 W
flux lumineux utile - 13033 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 460000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8021944108937
Réf. Sonepar
00117272187
Réf. Fournisseur
06272187
Réf. Commerciale
Performance In Lighting
puissance du système
101 W
flux lumineux utile
13033 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
460000 h
efficience du luminaire
129 lm/W
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C
93.4 %
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
0...30 °C
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
mode de pose
suspendu
source lumineuse
LED non interchangeable
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
convient pour lampe auxiliaire
Non
douille
autre
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tension
AC/DC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal de la LED à courant constant
500...500 mA
appareillage
driver LED courant constant
appareil de commande échangeable
Oui
appareillage fourni
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
lentille focale
répartition lumineuse
symétrique
réflecteur
sans
matériau du réflecteur
sans réflecteur
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
95.5 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
0 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)
0 %
résistant aux ballons
Oui
classe de protection
I
protection contre l'incendie « D »
Oui
alimentation de secours intégrée
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
750 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée
101...101 W
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
taux de distortion harmonique
20
facteur de puissance (cos phi)
0.9
régulation constante du flux lumineux
Non
température de couleur réglable
non
angle de rayonnement ajustable
non
réglage des lumens
non
largeur
418 mm
hauteur/profondeur
160 mm
longueur
460 mm
largeur d'encastrement
460 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
418 mm
longueur d’encastrement
160 mm
type de câblage
terminaison
nombre de pôles
1
section de conducteur
2.5 mm²
type de connexion
borne à vis
avec élément de protection
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
6
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
10
Suspension Led pour applications industrielles et sportives réalisée en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyesterDiffuseur avec groupe optique intégré en technopolymère transparent. L90B10@100 000h