Performance In Lighting - GUELL 2,5-A40-W projecteur LED asymetrique 1-10V-IP66-IK07-238W-28464lm-4000K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 238 W
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 28464 lm
indice de protection (IP) - IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 130000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8021944119865
Réf. Sonepar
03660411986
Réf. Fournisseur
306202
Réf. Commerciale
Performance In Lighting
puissance du système
238 W
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
28464 lm
indice de protection (IP)
IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
130000 h
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
gris
type de connexion
borne à vis
flux lumineux
36440...36440 lm
puissance de lampe acceptée
238...238 W
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage encastré
Non
adapté à un montage en saillie
Oui
montage mural
Oui
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage par serrage
Non
convient pour système de cable basse tension
Non
réglabilité
rotatif
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
autre
traitement de la surface
revêtu par poudre
matériau de la verrine
verre transparent
surface brossée
Non
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal de la LED à courant constant
1050...1050 mA
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Oui
variation en fonction de la commande
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Oui
variation DALI-2
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
réflecteur
ultra brillant
élément de distribution de lumière
diffuseur
répartition lumineuse
asymétrique
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
taux de distortion harmonique
20
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
110000 h
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C
95.7 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
94 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C
88.3 %
régulation constante du flux lumineux
Non
Degré de protection (NEMA)
autre
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...30 °C
couleur de la lumière
blanc
intensité lumineuse
20367 cd
facteur de puissance (cos phi)
0.9
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
continu
angle de rayonnement ajustable
non
largeur
395 mm
hauteur/profondeur
90 mm
longueur
445 mm
type de câblage
terminaison
nombre de pôles
5
section de conducteur
1.5 mm²
section de conducteur connectable
1...2.5 mm²
protection contre l'incendie « D »
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
3
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
6
alimentation de secours intégrée
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
efficience du luminaire
120 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
autre
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Oui
compatible IFTTT
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
GUELL 2,5-A40-W projecteur LED asymétrique 1-10V-IP66-IK07-238W-28464lm-4000K