Performance In Lighting - AMON WALL 24 A30-M 830 AN-96_1-10V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 24 W
flux lumineux utile - 1786 lm
indice de protection (IP) - IP65
classe de protection - I
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8021944120878
Réf. Sonepar
03660412087
Réf. Fournisseur
306318
Réf. Commerciale
Performance In Lighting
puissance du système
24 W
flux lumineux utile
1786 lm
indice de protection (IP)
IP65
classe de protection
I
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
anthracite
traitement de la surface
revêtu par poudre
mode de pose
console murale
source lumineuse
LED non interchangeable
couleur de la lumière
blanc
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
matériau du boîtier/corps
aluminium
matériau de la verrine
verre transparent
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
driver LED courant constant
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Oui
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
élément de distribution de lumière
diffuseur
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
60000 h
optique ajustable
Non
télécommande
sans
efficience du luminaire
75 lm/W
facteur de puissance (cos phi)
0.91
largeur
238 mm
hauteur/profondeur
173 mm
longueur
270 mm
type de câblage
convient pour câblage traversant
type de connexion
borne à vis
AMON WALL 24 A30-M 830 AN-96_1-10V