• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Prisma - 3106057 - SPIDER+30 A40-W 830 BK81

    • Fabricant : Prisma
    • Réf. fabricant : 3106057
    • Référence Sonepar : 03660769362
    • EAN : 8018367693621
x  1   unité
Disponibilité :
En stock

Description

Projecteur LED pour installation aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, composé d’un corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester après traitement de conversion chimique de la surface, diffuseur en verre plat extra clair trempé, sérigraphié à l’intérieur. La vitre est fixée de façon permanente au corps de l'appareil avec du silicone à haute température. Réflecteur en aluminium très pur, anodisé et brillanté. Joint en silicone anti vieillissement. Raccordement électrique par connecteur rapide prise-fiche externe IP68 permettant le raccordement au réseau sans devoir ouvrir le boîtier d'éclairage, réalisé en technopolymère, 3 bornes x 1.5/2.5 mm², pour câbles Ø 8 à 12mm. Appareil prévu pour un fonctionnement avec deux niveaux de puissance préétablis et sélectionnables par l'utilisateur final au moyen d'un bouton externe. Visserie extérieure en acier inoxydable. Étrier en acier verni avec des poudres polyester traité par cataphorèse avec un système de fixation simplifié de l'appareil. Fourni avec un niveau à bulle magnétique à positionner sur l'étrier lors de la fixation. Code CIE flux n°3>95, ULR<1%, L70B10@70000h.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier