Performance In Lighting - Eb433 Rf 20 C-IW 840 Bk9005 Re
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 20 W
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 2150 lm
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 119700 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4052075169959
Réf. Sonepar
05436516995
Réf. Fournisseur
8433174193484
Réf. Commerciale
Performance In Lighting
puissance du système
20 W
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
2150 lm
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
119700 h
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
noir
type de connexion
borne automatique
flux lumineux
2890...2890 lm
puissance de lampe acceptée
17...17 W
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage encastré
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
montage mural
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage par serrage
Non
convient pour système de cable basse tension
Non
réglabilité
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
autre
traitement de la surface
revêtu par poudre
matériau de la verrine
sans
surface brossée
Non
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal de la LED à courant constant
500...500 mA
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Oui
variation en fonction de la commande
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI-2
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
réflecteur
ultra brillant
élément de distribution de lumière
réflecteur
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
60000 h
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C
91.5 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
88.5 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C
79 %
régulation constante du flux lumineux
Non
Degré de protection (NEMA)
1
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
10...35 °C
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.89
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
hauteur/profondeur
116 mm
diamètre externe
138 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
111 mm
diamètre intégré
125...125 mm
type de câblage
convient pour câblage traversant
nombre de pôles
3
section de conducteur
1.5 mm²
section de conducteur connectable
0.75...2.5 mm²
protection contre l'incendie « D »
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
84
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
128
alimentation de secours intégrée
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
efficience du luminaire
108 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
compatible IFTTT
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
évaluation de l’éblouissement (UGR)
19.3
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Eb433 Rf 20 C-Iw 840 Bk9005 Re