Filtres généraux

Enveloppe industrielle (18040)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Enveloppe industrielle

10000 produits

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: saillie

  • matériau du boîtier/corps: plastique

  • largeur en nombre de modules: 16

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • matériau: plastique

  • largeur: 636 mm

  • hauteur: 847 mm

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • matériau: acier

  • largeur: 1200 mm

  • hauteur: 2000 mm

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: saillie

  • matériau du boîtier/corps: plastique

  • largeur en nombre de modules: 27

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • matériau: plastique

  • largeur: 430 mm

  • hauteur: 530 mm

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • matériau: plastique

  • largeur: 536 mm

  • hauteur: 747 mm

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: saillie

  • matériau du boîtier/corps: plastique

  • type de capot: porte

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: saillie

  • matériau du boîtier/corps: plastique

  • largeur en nombre de modules: 10

Iboco
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: saillie

  • nombre de rangées: 4

  • largeur en nombre de modules: 18

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • modèle: presse-étoupe

  • largeur: 182 mm

  • hauteur: 182 mm

Schneider Electric
  • matériau: acier

  • hauteur: 1200 mm

  • largeur: 600 mm

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: saillie

  • matériau du boîtier/corps: plastique

  • largeur en nombre de modules: 16

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: saillie

  • matériau du boîtier/corps: acier

  • type de capot: porte

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • matériau: plastique

  • largeur: 852 mm

  • hauteur: 1056 mm

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • flux volumique, à soufflage libre: 38 m³/h

  • type de tension: AC

  • couleur: gris

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • matériau: acier

  • forme de la tête: à six pans (hexagonal)

  • taille de fil (M..): 6

Legrand
  • type de fermeture: cylindre

  • finition de poignée: poignée tournante

  • manette: Oui

Schneider Electric
  • matériau: acier

  • hauteur: 800 mm

  • largeur: 600 mm

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • matériau: acier

  • largeur: 1199 mm

  • hauteur: 1600 mm

Schneider Electric
  • matériau: acier

  • hauteur: 2000 mm

  • largeur: 1200 mm

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • flux volumique, à soufflage libre: 160 m³/h

  • type de tension: AC

  • couleur: gris

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • matériau: acier

  • largeur: 1600 mm

  • hauteur: 1800 mm

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: saillie

  • matériau du boîtier/corps: acier

  • type de capot: porte

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: saillie

  • matériau du boîtier/corps: acier

  • type de capot: porte