Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
largeur
hauteur
matériau
couleur
profondeur
indice de protection (IP)
numéro RAL
modèle
finition de la surface
qualité du matériau
traitement de la surface
mode de pose
avec cadre/support de montage
Enveloppe industrielle
10000 produits
matériau: plastique
largeur: 436 mm
hauteur: 647 mm
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: plastique
largeur en nombre de modules: 16
matériau: plastique
largeur: 636 mm
hauteur: 847 mm
Copie
Copie
matériau: acier
largeur: 1200 mm
hauteur: 2000 mm
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: plastique
largeur en nombre de modules: 27
matériau: plastique
largeur: 430 mm
hauteur: 530 mm
matériau: plastique
largeur: 536 mm
hauteur: 747 mm
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: plastique
type de capot: porte
matériau: acier
largeur: 600 mm
hauteur: 600 mm
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: plastique
largeur en nombre de modules: 10
mode de pose: saillie
nombre de rangées: 4
largeur en nombre de modules: 18
modèle: presse-étoupe
largeur: 182 mm
hauteur: 182 mm
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: plastique
largeur en nombre de modules: 16
Copie
Copie
matériau: acier
hauteur: 1200 mm
largeur: 600 mm
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: acier
type de capot: porte
matériau: plastique
largeur: 852 mm
hauteur: 1056 mm
Copie
Copie
flux volumique, à soufflage libre: 38 m³/h
type de tension: AC
couleur: gris
matériau: acier
forme de la tête: à six pans (hexagonal)
taille de fil (M..): 6
type de fermeture: cylindre
finition de poignée: poignée tournante
manette: Oui
Copie
Copie
matériau: acier
hauteur: 800 mm
largeur: 600 mm
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: plastique
largeur en nombre de modules: 21
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: acier
type de capot: porte
matériau: acier
largeur: 1199 mm
hauteur: 1600 mm
matériau: acier
largeur: 600 mm
hauteur: 600 mm