Filtres généraux

Automatisme industriel (27238)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Automatisme industriel

10000 produits

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • tension d'alimentation CA 50 Hz: 85...264 V

  • tension d'alimentation DC: 0...0 V

  • type de tension d’alimentation: AC

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V

  • tension d'alimentation DC: 19.2...28.8 V

  • type de tension d’alimentation: DC

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • tension d'alimentation CA 50 Hz: 85...264 V

  • tension d'alimentation DC: 0...0 V

  • type de tension d’alimentation: AC

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0...0 mm²

  • courant assigné In: 0.5 A

  • finition raccordement électrique 1: raccordement à vis

Schneider Electric
  • tension d'alimentation CA 50 Hz: 100...240 V

  • tension d'alimentation DC: 230...230 V

  • courant de commutation: 8 A

Schneider Electric
  • longueur du conduit préassemblé: 0 m

  • nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur: 1

  • capacité de courant max. par signal E/S: 0.5 A

Phoenix Contact
  • Copie

  • Copie

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s: 0

  • mode de pose: profilé chapeau

  • nombre de fentes de module: 0

Schneider Electric
  • longueur du conduit préassemblé: 0 m

  • nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur: 1

  • capacité de courant max. par signal E/S: 0.5 A

Weidmuller
  • Copie

  • Copie

  • nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet: 0

  • nombre d'interfaces matérielles PROFINET: 0

  • nombre d'interfaces matérielles en série TTY: 0

Weidmuller
  • Copie

  • Copie

  • nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet: 0

  • nombre d'interfaces matérielles PROFINET: 0

  • nombre d'interfaces matérielles en série TTY: 0

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • tension d'entrée CA 50 Hz: 0...0 V

  • tension d'entrée CC: 24...24 V

  • type de tension d'entrée: AC/DC

Schneider Electric
  • finition des contacts: autre

  • nombre de pôles: 0

  • courant assigné In: 4.5 A

Schneider Electric
  • longueur du conduit préassemblé: 0 m

  • nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur: 0

  • capacité de courant max. par signal E/S: 0 A

Schneider Electric
  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0...0 mm²

  • courant assigné In: 0.09 A

  • finition raccordement électrique 1: raccordement à vis

Schneider Electric
  • tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V

  • tension d'alimentation DC: 24...24 V

  • type de tension d’alimentation: AC

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V

  • tension d'alimentation DC: 24...24 V

  • nombre d’entrées numériques: 0

Schneider Electric
  • tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V

  • tension d'alimentation DC: 24...24 V

  • courant de commutation: 8 A

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • nombre de postes d'enfichage: 4

  • montage possible sur barres profilées: Oui

  • montage mural/direct possible: Oui

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet: 0

  • nombre d'interfaces matérielles en série RS-232: 0

  • nombre d'interfaces matérielles en série RS-485: 0

Crouzet
  • Copie

  • Copie

  • tension d'alimentation CA 50 Hz: 24...24 V

  • tension d'alimentation DC: 24...24 V

  • courant de commutation: 8 A

Weidmuller
  • Copie

  • Copie

  • numéro RAL: 9011

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • nombre de postes d'enfichage: 6

  • montage possible sur barres profilées: Oui

  • montage mural/direct possible: Oui

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • type d’accessoires électriques: autre

  • type d’accessoires mécaniques: autre

  • accessoire: Oui

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • tension d'entrée CA 50 Hz: 115...230 V

  • tension d'entrée CC: 0...0 V

  • type de tension d'entrée: AC/DC