Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
nombre de pôles
finition raccordement électrique, côté champ
finition raccordement électrique, côté boîtier
matériau du revêtement de contact
matériau du corps de base de contact
longueur
Automatisme industriel
10000 produits
Copie
Copie
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet: 0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232: 0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485: 0
tension d'entrée CA 50 Hz: 100...240 V
tension d'entrée CC: 0...0 V
type de tension d'entrée: AC/DC
Copie
Copie
tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V
tension d'alimentation DC: 19.2...28.8 V
type de tension d’alimentation: DC
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet: 3
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232: 0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485: 0
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s: 0
mode de pose: profilé chapeau
nombre de fentes de module: 0
Copie
Copie
longueur du conduit préassemblé: 0 m
nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur: 1
capacité de courant max. par signal E/S: 0.5 A
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet: 1
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232: 0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485: 0
courant de commutation: 8 A
avec sortie de relais: Oui
appareil de base: Oui
fonction: SPS-autres appareils
longueur: 2 m
finition raccordement électrique, côté champ: autre
tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V
tension d'alimentation DC: 24...24 V
type de tension d’alimentation: DC
tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V
tension d'alimentation DC: 24...24 V
type de tension d’alimentation: DC
Copie
Copie
tension d'alimentation CA 50 Hz: 85...264 V
tension d'alimentation DC: 0...0 V
type de tension d’alimentation: AC
tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V
tension d'alimentation DC: 24...24 V
type de tension d’alimentation: DC
tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V
tension d'alimentation DC: 19.2...28.8 V
type de tension d’alimentation: DC
Copie
Copie
type de sortie numérique: autre
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet: 0
nombre d'interfaces matérielles PROFINET: 0
fonction: SPS-autres appareils
longueur: 1 m
finition raccordement électrique, côté champ: autre
type d’accessoires électriques: autre
type d’accessoires mécaniques: autre
accessoire: Oui
tension d'alimentation CA 50 Hz: 100...240 V
tension d'alimentation DC: 24...24 V
courant de commutation: 8 A
Copie
Copie
fonction: SPS-autres appareils
longueur: 3 m
finition raccordement électrique, côté champ: autre
Copie
Copie
nombre d’entrées analogiques: 4
nombre de sorties analogiques: 0
entrée, courant: Oui
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s: 0
mode de pose: profilé chapeau
nombre de fentes de module: 0
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s: 0
mode de pose: profilé chapeau
nombre de fentes de module: 0
tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V
tension d'alimentation DC: 24...24 V
type de tension d’alimentation: DC
tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V
tension d'alimentation DC: 19.2...28.8 V
type de tension d’alimentation: DC