Filtres généraux

Automatisme industriel (27094)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Automatisme industriel

10000 produits

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet: 1

  • nombre d'interfaces matérielles en série RS-232: 0

  • nombre d'interfaces matérielles en série RS-485: 0

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V

  • tension d'alimentation DC: 24...24 V

  • type de tension d’alimentation: DC

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V

  • tension d'alimentation DC: 24...24 V

  • type de tension d’alimentation: DC

Schneider Electric
  • tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V

  • tension d'alimentation DC: 24...24 V

  • type de tension d’alimentation: DC

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • nombre d’entrées analogiques: 8

  • nombre de sorties analogiques: 0

  • entrée, courant: Oui

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • nombre d’entrées analogiques: 0

  • nombre de sorties analogiques: 8

  • entrée, courant: Non

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V

  • tension d'alimentation DC: 24...24 V

  • nombre d’entrées numériques: 16

Schneider Electric
  • tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V

  • tension d'alimentation DC: 24...24 V

  • type de tension d’alimentation: AC/DC

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • tension d'entrée CA 50 Hz: 115...230 V

  • tension d'entrée CC: 0...0 V

  • type de tension d'entrée: AC/DC

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V

  • tension d'alimentation DC: 24...24 V

  • type de tension d’alimentation: DC

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V

  • tension d'alimentation DC: 24...24 V

  • type de tension d’alimentation: DC

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • nombre d’entrées analogiques: 0

  • nombre de sorties analogiques: 4

  • entrée, courant: Non

Schneider Electric
  • nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet: 0

  • nombre d'interfaces matérielles en série RS-232: 0

  • nombre d'interfaces matérielles en série RS-485: 0

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V

  • tension d'alimentation DC: 24...24 V

  • type de tension d’alimentation: DC

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V

  • tension d'alimentation DC: 24...24 V

  • type de tension d’alimentation: DC

Weidmuller
  • Copie

  • Copie

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s: 0

  • mode de pose: profilé chapeau

  • nombre de fentes de module: 0

Schneider Electric
  • tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V

  • tension d'alimentation DC: 24...24 V

  • nombre d’entrées analogiques: 8

Schneider Electric
  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0...0 mm²

  • courant assigné In: 0.09 A

  • finition raccordement électrique 1: raccordement à vis

Schneider Electric
  • nombre d’entrées analogiques: 4

  • nombre de sorties analogiques: 0

  • entrée, courant: Oui

Schneider Electric
  • nombre d’entrées analogiques: 8

  • nombre de sorties analogiques: 0

  • entrée, courant: Oui

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V

  • tension d'alimentation DC: 19.2...28.8 V

  • type de tension d’alimentation: DC

Schneider Electric
  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0...0 mm²

  • courant assigné In: 0.09 A

  • finition raccordement électrique 1: raccordement à vis

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • tension d'alimentation CA 50 Hz: 85...264 V

  • tension d'alimentation DC: 0...0 V

  • type de tension d’alimentation: AC

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • nombre d’entrées analogiques: 4

  • nombre de sorties analogiques: 2

  • entrée, courant: Oui