Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
nombre de pôles
courant assigné In
sans halogène
tension assignée (Ue)
type de tension d’alimentation
tension d'alimentation DC
Automatisme industriel
10000 produits
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet: 1
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232: 0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485: 0
tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V
tension d'alimentation DC: 24...24 V
type de tension d’alimentation: DC
tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V
tension d'alimentation DC: 24...24 V
type de tension d’alimentation: DC
Copie
Copie
tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V
tension d'alimentation DC: 24...24 V
type de tension d’alimentation: DC
nombre d’entrées analogiques: 8
nombre de sorties analogiques: 0
entrée, courant: Oui
nombre d’entrées analogiques: 0
nombre de sorties analogiques: 8
entrée, courant: Non
tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V
tension d'alimentation DC: 24...24 V
nombre d’entrées numériques: 16
Copie
Copie
tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V
tension d'alimentation DC: 24...24 V
type de tension d’alimentation: AC/DC
tension d'entrée CA 50 Hz: 115...230 V
tension d'entrée CC: 0...0 V
type de tension d'entrée: AC/DC
Copie
Copie
nombre d’entrées analogiques: 4
nombre de sorties analogiques: 0
entrée, courant: Oui
tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V
tension d'alimentation DC: 24...24 V
type de tension d’alimentation: DC
tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V
tension d'alimentation DC: 24...24 V
type de tension d’alimentation: DC
tension d'entrée CA 50 Hz: 0...0 V
tension d'entrée CC: 24...24 V
type de tension d'entrée: AC/DC
nombre d’entrées analogiques: 0
nombre de sorties analogiques: 4
entrée, courant: Non
Copie
Copie
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet: 0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232: 0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485: 0
tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V
tension d'alimentation DC: 24...24 V
type de tension d’alimentation: DC
tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V
tension d'alimentation DC: 24...24 V
type de tension d’alimentation: DC
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0...0 mm²
courant assigné In: 0.5 A
finition raccordement électrique 1: raccordement à vis
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s: 0
mode de pose: profilé chapeau
nombre de fentes de module: 0
Copie
Copie
tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V
tension d'alimentation DC: 24...24 V
nombre d’entrées analogiques: 8
Copie
Copie
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0...0 mm²
courant assigné In: 0.09 A
finition raccordement électrique 1: raccordement à vis
Copie
Copie
nombre d’entrées analogiques: 4
nombre de sorties analogiques: 0
entrée, courant: Oui
Copie
Copie
nombre d’entrées analogiques: 8
nombre de sorties analogiques: 0
entrée, courant: Oui
tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V
tension d'alimentation DC: 19.2...28.8 V
type de tension d’alimentation: DC