Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
nombre de pôles
type de câble
finition raccordement électrique, côté champ
courant assigné In
finition raccordement électrique, côté boîtier
matériau du revêtement de contact
Automatisme industriel
10000 produits
fonction: SPS-autres appareils
longueur: 5 m
finition raccordement électrique, côté champ: autre
tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V
tension d'alimentation DC: 19.2...28.8 V
type de tension d’alimentation: DC
fonction: PC-SPS
longueur: 3 m
finition raccordement électrique, côté champ: bloc multiprise
Copie
Copie
tension d'alimentation CA 50 Hz: 100...240 V
tension d'alimentation DC: 0...0 V
courant de commutation: 8 A
Copie
Copie
tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V
tension d'alimentation DC: 24...24 V
protocole pris en charge pour TCP/IP: Non
Copie
Copie
tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V
tension d'alimentation DC: 24...24 V
courant de commutation: 8 A
Copie
Copie
fonction: SPS-autres appareils
longueur: 3 m
finition raccordement électrique, côté champ: autre
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s: 0
mode de pose: profilé chapeau
nombre de fentes de module: 0
Copie
Copie
tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V
tension d'alimentation DC: 24...24 V
type de tension d’alimentation: AC/DC
tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V
tension d'alimentation DC: 19.2...28.8 V
type de tension d’alimentation: DC
type d’accessoires électriques: adaptateur
type d’accessoires mécaniques: autre
finition des contacts: goupille
nombre de contacts d'alimentation: 3
nombre de contacts de commande: 3
Copie
Copie
tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V
tension d'alimentation DC: 24...24 V
courant de commutation: 8 A
Copie
Copie
tension d'alimentation CA 50 Hz: 24...24 V
tension d'alimentation DC: 0...0 V
courant de commutation: 8 A
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet: 0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232: 0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485: 0
fonction: SPS-autres appareils
longueur: 2 m
finition raccordement électrique, côté champ: autre
tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V
tension d'alimentation DC: 24...24 V
type de tension d’alimentation: DC
tension d'alimentation CA 50 Hz: 24...24 V
tension d'alimentation DC: 19.2...30 V
nombre d’entrées numériques: 0
tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V
tension d'alimentation DC: 24...24 V
type de tension d’alimentation: DC
Copie
Copie
longueur du conduit préassemblé: 0 m
nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur: 0
capacité de courant max. par signal E/S: 0 A
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s: 0
mode de pose: profilé chapeau
nombre de fentes de module: 0
tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V
tension d'alimentation DC: 24...24 V
type de tension d’alimentation: DC
nombre d’entrées analogiques: 8
nombre de sorties analogiques: 0
entrée, courant: Oui
tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V
tension d'alimentation DC: 24...24 V
type de tension d’alimentation: DC