Filtres généraux

Automatisme industriel (27261)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Automatisme industriel

10000 produits

Schneider Electric
  • tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V

  • tension d'alimentation DC: 24...24 V

  • type de tension d’alimentation: AC/DC

Schneider Electric
  • nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet: 0

  • nombre d'interfaces matérielles en série RS-232: 0

  • nombre d'interfaces matérielles en série RS-485: 0

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • tension d'entrée CA 50 Hz: 100...240 V

  • tension d'entrée CC: 0...0 V

  • type de tension d'entrée: AC/DC

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V

  • tension d'alimentation DC: 19.2...28.8 V

  • type de tension d’alimentation: DC

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet: 3

  • nombre d'interfaces matérielles en série RS-232: 0

  • nombre d'interfaces matérielles en série RS-485: 0

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s: 0

  • mode de pose: profilé chapeau

  • nombre de fentes de module: 0

Schneider Electric
  • longueur du conduit préassemblé: 0 m

  • nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur: 1

  • capacité de courant max. par signal E/S: 0.5 A

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet: 1

  • nombre d'interfaces matérielles en série RS-232: 0

  • nombre d'interfaces matérielles en série RS-485: 0

Crouzet
  • Copie

  • Copie

  • courant de commutation: 8 A

  • avec sortie de relais: Oui

  • appareil de base: Oui

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • fonction: SPS-autres appareils

  • longueur: 2 m

  • finition raccordement électrique, côté champ: autre

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V

  • tension d'alimentation DC: 24...24 V

  • type de tension d’alimentation: DC

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V

  • tension d'alimentation DC: 24...24 V

  • type de tension d’alimentation: DC

Schneider Electric
  • tension d'alimentation CA 50 Hz: 85...264 V

  • tension d'alimentation DC: 0...0 V

  • type de tension d’alimentation: AC

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V

  • tension d'alimentation DC: 24...24 V

  • type de tension d’alimentation: DC

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V

  • tension d'alimentation DC: 19.2...28.8 V

  • type de tension d’alimentation: DC

Weidmuller
  • Copie

  • Copie

  • type de sortie numérique: autre

  • nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet: 0

  • nombre d'interfaces matérielles PROFINET: 0

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • fonction: SPS-autres appareils

  • longueur: 1 m

  • finition raccordement électrique, côté champ: autre

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • type d’accessoires électriques: autre

  • type d’accessoires mécaniques: autre

  • accessoire: Oui

Crouzet
  • Copie

  • Copie

  • tension d'alimentation CA 50 Hz: 100...240 V

  • tension d'alimentation DC: 24...24 V

  • courant de commutation: 8 A

Schneider Electric
  • fonction: SPS-autres appareils

  • longueur: 3 m

  • finition raccordement électrique, côté champ: autre

Schneider Electric
  • nombre d’entrées analogiques: 4

  • nombre de sorties analogiques: 0

  • entrée, courant: Oui

Phoenix Contact
  • Copie

  • Copie

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s: 0

  • mode de pose: profilé chapeau

  • nombre de fentes de module: 0

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V

  • tension d'alimentation DC: 24...24 V

  • type de tension d’alimentation: DC

Schneider Electric
  • type de mémoire: autre

  • taille de mémoire: 128000 Koctet

  • support de mémoire: autre