Filtres généraux

Coffrets,fiches et prises industrielles (25558)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Coffrets,fiches et prises industrielles

10000 produits

Gewiss
  • Copie

  • Copie

  • modèle: armoire de raccordement/distribution

  • calibre/courant nominal assigné (In): 32 A

  • puissance de raccordement: 26 kVA

Michaud
  • Copie

  • Copie

  • modèle: armoire de raccordement

  • calibre/courant nominal assigné (In): 60 A

  • nombre de tableaux pour compteur: 1

Gewiss
  • Copie

  • Copie

  • modèle: armoire de raccordement/distribution

  • calibre/courant nominal assigné (In): 16 A

  • puissance de raccordement: 7 kVA

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • protection: sans

  • disjoncteur différentiel: sans

  • manipulation: montage mural

Gewiss
  • Copie

  • Copie

  • modèle: armoire de raccordement/distribution

  • calibre/courant nominal assigné (In): 16 A

  • puissance de raccordement: 26 kVA

Gewiss
  • Copie

  • Copie

  • modèle: armoire de raccordement/distribution

  • calibre/courant nominal assigné (In): 16 A

  • indice de protection (IP): IP44

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • protection: autre

  • disjoncteur différentiel: sans

  • manipulation: montage mural

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • protection: commutateur LS

  • disjoncteur différentiel: FI avec IFN 0,03 A (standard)

  • manipulation: montage mural

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • modèle: coffret mobile de distribution

  • calibre/courant nominal assigné (In): 63 A

  • puissance de raccordement: 25 kVA

Gewiss
  • Copie

  • Copie

  • modèle: armoire de raccordement/distribution

  • indice de protection (IP): IP65

  • tension assignée (Ue): 230 V

Legrand
  • intensité de courant IEC: 32 A

  • tension selon EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rouge

  • nombre de pôles: 5

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • intensité de courant IEC: 16 A

  • nombre de pôles: 4

  • tension selon EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rouge

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • protection: sans

  • disjoncteur différentiel: sans

  • manipulation: montage mural

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • intensité de courant IEC: 16 A

  • tension selon EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rouge

  • nombre de pôles: 5

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • protection: sans

  • disjoncteur différentiel: sans

  • manipulation: montage mural

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • intensité de courant IEC: 16 A

  • nombre de pôles: 5

  • tension selon EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rouge

Legrand
  • intensité de courant IEC: 16 A

  • tension selon EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) bleu

  • nombre de pôles: 3

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • modèle: coffret mobile de distribution

  • calibre/courant nominal assigné (In): 16 A

  • puissance de raccordement: 16 kVA

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • protection: sans

  • disjoncteur différentiel: sans

  • manipulation: montage mural

Gewiss
  • Copie

  • Copie

  • intensité de courant IEC: 32 A

  • nombre de pôles: 3

  • tension selon EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) bleu

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • intensité de courant IEC: 32 A

  • nombre de pôles: 5

  • tension selon EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rouge

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • intensité de courant IEC: 32 A

  • tension selon EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rouge

  • nombre de pôles: 5

Michaud
  • Copie

  • Copie

  • modèle: armoire de raccordement/distribution terminale

  • calibre/courant nominal assigné (In): 16 A

  • puissance de raccordement: 3.7 kVA

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • intensité de courant IEC: 32 A

  • nombre de pôles: 5

  • tension selon EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rouge