Accessoire de commande et protection moteur

Trier par
Afficher
150 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
CACHE BORNES POUR CTX225 4P photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
CTX MINI CA FRONT 2NO photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 417151
  • CTX MINI CA FRONT 2NO

  • Bloc de contacts auxiliaires adaptables pour mini-contacteurs-frontal- 2 NO
Selon l'agence
x   1   unité
CONTACT AUX FRONT 1NO1NC photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 416850
  • CONTACT AUX FRONT 1NO1NC

  • Blocs de contacts auxiliaires pour contacteurs CTX3 - montage frontal 1NO + 1NF
Selon l'agence
x   1   unité
CTX MINI CA FRONT 1NO1NC photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 417150
  • CTX MINI CA FRONT 1NO1NC

  • Bloc de contacts auxiliaires adaptables pour mini-contacteurs-frontal-1 NO+1 NF
Selon l'agence
x   1   unité
CTX MINI MECAN INTERLOCK photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 417160
  • CTX MINI MECAN INTERLOCK

  • Interverrouillage mecanique et kit de cables pour mini-contacteurs
Selon l'agence
x   1   unité
CONTACT AUX FRONT 2NO photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 416851
  • CONTACT AUX FRONT 2NO

  • Blocs de contacts auxiliaires contacteurs CTX3 montage frontal 2 contacts NO
Sur commande
x   1   unité
JDB TETRA 160A LG 560MM photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : AK5JB145
  • JDB TETRA 160A LG 560MM

  • Linergy HK - barre de bus - 160A - L=560mm - pour AK5
Sur commande
x   1   unité
PDC TRI 16A FIL LG 200MM photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : AK5PC13
  • PDC TRI 16A FIL LG 200MM

  • Linergy HK - prises d'alimentation amovibles - pour AK5 - 3P
Sur commande
x   1   unité
BOBINE CTX MINI 24V DC photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 417171
  • BOBINE CTX MINI 24V DC

  • Bobine de rechange 24V= pour mini-contacteurs CTX3
Sur commande
x   1   unité
CONTACT AUX LAT 1NO1NC photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 416859
  • CONTACT AUX LAT 1NO1NC

  • Blocs de contacts auxiliaires CTX3 - lateral - pour CTX3 3P de 185 A a 800 A
Sur commande
x   1   unité
REP. CONTROLE 4 DEPARTS photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : APP2R4C
  • REP. CONTROLE 4 DEPARTS

  • TeSys Tego - Rep. controle 4 departs
Sur commande
x   1   unité
CACHE BORNES POUR CTX400 3P photo du produit
Sur commande
x   1   unité