Filtres généraux

Commande machine (25241)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Commande machine

10000 produits

Schneider Electric
  • nombre de positions de commutation: 2

  • finition de l'élément d'actionnement: poignée tournante courte

  • source lumineuse fournie: Non

Schneider Electric
  • nombre de positions de commutation: 3

  • finition de l'élément d'actionnement: poignée tournante courte

  • source lumineuse fournie: Non

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • type d’accessoires électriques: autre

  • type d’accessoires mécaniques: collerette de protection

Legrand
  • type d'interrupteur: commutateur multi-positions

  • nombre de pôles: 4

  • courant permanent nominal (Iu): 63 A

Schneider Electric
  • type de déverrouillage: déverrouillage par rotation

  • indice de protection (IP): IP66

  • mode de pose: encastré

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs: 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 1

Schneider Electric
  • type de déverrouillage: déverrouillage par rotation

  • indice de protection (IP): IP66

  • mode de pose: montage en saillie

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • couleur du bouton: rouge

  • diamètre du bouchon: 40 mm

  • indice de protection (IP): IP66

Schneider Electric
  • type de déverrouillage: déverrouillage par rotation

  • indice de protection (IP): IP66

  • mode de pose: montage en saillie

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • couleur du bouton: rouge

  • diamètre du bouchon: 40 mm

  • indice de protection (IP): IP66

Schneider Electric
  • type de déverrouillage: déverrouillage par rotation

  • indice de protection (IP): IP66

  • mode de pose: montage en saillie

Schneider Electric
  • type de déverrouillage: déverrouillage par rotation

  • indice de protection (IP): IP66

  • mode de pose: encastré

Schneider Electric
  • nombre de positions de commutation: 2

  • finition de l'élément d'actionnement: poignée tournante courte

  • couleur de l'élément d'actionnement: noir

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • nombre de voyants lumineux: 1

  • couleur de la lentille: rouge

  • tension de fonctionnement nominale Ue: 24...24 V

Schneider Electric
  • nombre de positions de commutation: 3

  • finition de l'élément d'actionnement: poignée tournante courte

  • source lumineuse fournie: Non

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • nombre de voyants lumineux: 1

  • couleur de la lentille: vert

  • tension de fonctionnement nominale Ue: 24...24 V

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs: 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0

Schneider Electric
  • nombre de voyants lumineux: 3

  • couleur de la lentille: autre

  • tension de fonctionnement nominale Ue: 0...400 V

Schneider Electric
  • nombre de postes de commande: 2

  • type de bouton: haut

  • couleur du bouton: rouge-vert

Schneider Electric
  • nombre de positions de commutation: 2

  • finition de l'élément d'actionnement: poignée tournante courte

  • source lumineuse fournie: Oui

Schneider Electric
  • nombre de postes de commande: 2

  • type de bouton: haut

  • couleur du bouton: rouge-vert

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs: 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • type d’accessoires électriques: autre

  • type d’accessoires mécaniques: collerette de protection

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs: 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 1