Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
adapté à un montage sur rail
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
type de tension d'actionnement
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
Contacteur moteur
10000 produits
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC: 24...24 V
type de tension d'actionnement: DC
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 48...48 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC: 0...0 V
type de tension d'actionnement: AC
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 230...230 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC: 0...0 V
type de tension d'actionnement: AC
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 230...230 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC: 0...0 V
type de tension d'actionnement: AC
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 48...48 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC: 0...0 V
type de tension d'actionnement: AC
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC: 24...24 V
type de tension d'actionnement: DC
fonction de commutation: retardé à l'enclenchement
temps de réglage: 0.1...30 s
nombre de contacts en tant qu'inverseurs: 0
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 115...115 V
type de tension d'actionnement: AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V: 25 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC: 24...24 V
type de tension d'actionnement: DC
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 230...230 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC: 0...0 V
type de tension d'actionnement: AC
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 115...115 V
type de tension d'actionnement: AC
nombre de contacts auxiliaires à ouverture: 2
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC: 0...0 V
type de tension d'actionnement: AC
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 230...230 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC: 0...0 V
type de tension d'actionnement: AC
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC: 0...0 V
type de tension d'actionnement: AC
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC: 24...24 V
type de tension d'actionnement: DC
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 48...48 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC: 0...0 V
type de tension d'actionnement: AC
Copie
Copie
nombre de contacts en tant qu'inverseurs: 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 2
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 230...230 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC: 0...0 V
type de tension d'actionnement: AC
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 48...48 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC: 0...0 V
type de tension d'actionnement: AC
Copie
Copie
fonction: contacteur-inverseur
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 115...115 V
type de tension d'actionnement: AC
Copie
Copie
fonction: contacteur-inverseur
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 230...230 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC: 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC: 24...24 V
type de tension d'actionnement: DC
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 230...230 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC: 0...0 V
type de tension d'actionnement: AC
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 100...250 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC: 100...250 V
type de tension d'actionnement: AC/DC