Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
diamètre de trou
avec bague frontale
couleur de bague frontale
matériau de la bague frontale
hauteur de l'ouverture
largeur de l'ouverture
classe de protection (IP), face avant
fonction de commutation encliquetable
adapté à l'éclairage
type de lentille
à rappel
Degré de protection (NEMA)
indice de protection (IP)
finition de l'élément d'actionnement
Commande machine
10000 produits
Copie
Copie
nombre de positions de commutation: 2
finition de l'élément d'actionnement: poignée tournante courte
source lumineuse fournie: Non
Copie
Copie
nombre de positions de commutation: 3
finition de l'élément d'actionnement: poignée tournante courte
source lumineuse fournie: Non
type d’accessoires électriques: autre
type d’accessoires mécaniques: collerette de protection
Copie
Copie
type de déverrouillage: déverrouillage par rotation
indice de protection (IP): IP66
mode de pose: encastré
Copie
Copie
type de déverrouillage: déverrouillage par rotation
indice de protection (IP): IP66
mode de pose: montage en saillie
couleur du bouton: rouge
diamètre du bouchon: 40 mm
indice de protection (IP): IP66
Copie
Copie
type de déverrouillage: déverrouillage par rotation
indice de protection (IP): IP66
mode de pose: montage en saillie
nombre de voyants lumineux: 3
couleur de la lentille: blanc
tension de fonctionnement nominale Ue: 0...400 V
couleur du bouton: rouge
diamètre du bouchon: 40 mm
indice de protection (IP): IP66
Copie
Copie
type de déverrouillage: déverrouillage par rotation
indice de protection (IP): IP66
mode de pose: montage en saillie
Copie
Copie
type de déverrouillage: déverrouillage par rotation
indice de protection (IP): IP66
mode de pose: encastré
Copie
Copie
nombre de positions de commutation: 2
finition de l'élément d'actionnement: poignée tournante courte
couleur de l'élément d'actionnement: noir
Copie
Copie
nombre de positions de commutation: 3
finition de l'élément d'actionnement: poignée tournante courte
source lumineuse fournie: Non
nombre de voyants lumineux: 1
couleur de la lentille: vert
tension de fonctionnement nominale Ue: 24...24 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs: 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0
Copie
Copie
nombre de voyants lumineux: 3
couleur de la lentille: autre
tension de fonctionnement nominale Ue: 0...400 V
Copie
Copie
nombre de postes de commande: 2
type de bouton: haut
couleur du bouton: rouge-vert
Copie
Copie
nombre de positions de commutation: 2
finition de l'élément d'actionnement: poignée tournante courte
source lumineuse fournie: Oui
Copie
Copie
nombre de postes de commande: 2
type de bouton: haut
couleur du bouton: rouge-vert
nombre de contacts en tant qu'inverseurs: 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0
type d’accessoires électriques: autre
type d’accessoires mécaniques: collerette de protection
nombre de voyants lumineux: 1
couleur de la lentille: rouge
tension de fonctionnement nominale Ue: 230...240 V
Copie
Copie
nombre de positions de commutation: 2
finition de l'élément d'actionnement: poignée tournante courte
source lumineuse fournie: Non
nombre de voyants lumineux: 1
couleur de la lentille: blanc
tension de fonctionnement nominale Ue: 24...24 V