Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
diamètre de trou
avec bague frontale
couleur de bague frontale
matériau de la bague frontale
hauteur de l'ouverture
largeur de l'ouverture
Commande machine
10000 produits
nombre de voyants lumineux: 1
couleur de la lentille: rouge
tension de fonctionnement nominale Ue: 230...240 V
Copie
Copie
nombre de positions de commutation: 2
finition de l'élément d'actionnement: poignée tournante courte
source lumineuse fournie: Non
nombre de voyants lumineux: 1
couleur de la lentille: blanc
tension de fonctionnement nominale Ue: 24...24 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs: 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs: 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0
Copie
Copie
couleur du bouton: rouge
diamètre du bouchon: 30 mm
indice de protection (IP): IP66
nombre de contacts en tant qu'inverseurs: 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0
Copie
Copie
type de déverrouillage: déverrouillage par rotation
indice de protection (IP): IP66
mode de pose: encastré
courant de fonctionnement nominal à CA-21: 10 A
longueur du joystick: 87 mm
nombre de directions d'actionnement: 4
type de déverrouillage: déverrouillage par rotation
indice de protection (IP): IP66
mode de pose: montage en saillie
Copie
Copie
type de déverrouillage: déverrouillage par rotation
indice de protection (IP): IP66
mode de pose: encastré
Copie
Copie
nombre de postes de commande: 1
type de bouton: plat
couleur du bouton: noir
diamètre d'encastrement: 22 mm
nombre d'appareils encastrables: 1
nombre de voyants lumineux: 1
couleur de la lentille: blanc
tension de fonctionnement nominale Ue: 24...24 V
Copie
Copie
nombre de postes de commande: 1
type de construction du boîtier: boîtier en saillie
matériau du boîtier/corps: zinc
nombre de voyants lumineux: 1
couleur de la lentille: blanc
tension de fonctionnement nominale Ue: 230...240 V
Copie
Copie
nombre de postes de commande: 1
type de construction du boîtier: boîtier en saillie
matériau du boîtier/corps: plastique
Copie
Copie
nombre de positions de commutation: 2
finition de l'élément d'actionnement: clé
source lumineuse fournie: Non
couleur du bouton: rouge
diamètre du bouchon: 40 mm
indice de protection (IP): IP66
nombre de voyants lumineux: 1
couleur de la lentille: rouge
tension de fonctionnement nominale Ue: 24...24 V
taux de transmission: 1e+007 kBit/s
côté primaire de service: autre
type de raccordement côté primaire: autre
Copie
Copie
nombre de postes de commande: 4
type de construction du boîtier: boîtier en saillie
matériau du boîtier/corps: plastique
Copie
Copie
nombre de postes de commande: 1
type de bouton: plat
couleur du bouton: noir
Copie
Copie
nombre de postes de commande: 2
type de construction du boîtier: boîtier en saillie
matériau du boîtier/corps: plastique