Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
tension assignée (Ue)
nombre de pôles
courant assigné In
couleur du boîtier/corps
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
couleur
matériau du corps isolant
température d'utilisation
matériau du revêtement de contact
degré de pollution
section de raccordement cable rigide
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
tension nominale de tenue aux chocs
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
Connectique et raccordement industriel
10000 produits
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.5...6 mm²
courant assigné In: 32 A
finition raccordement électrique 1: raccordement par borne à ressort
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.25...10 mm²
courant assigné In: 24 A
finition raccordement électrique 1: raccordement à vis
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.14...1.5 mm²
courant assigné In: 13.5 A
tension assignée (Ue): 250 V
Copie
Copie
modèle: connecteur transversal
courant assigné In: 24 A
nombre de bornes reliées: 50
Copie
Copie
finition des contacts: goupille
nombre de contacts d'alimentation: 0
nombre de contacts de commande: 3
diamètre du faisceau: 14...14 mm
diamètre nominal: 20 mm
couleur: noir
Copie
Copie
section nominale: 16 mm²
type de construction: standard
longueur de gaine: 12 mm
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.25...4 mm²
courant assigné In: 24 A
finition raccordement électrique 1: raccordement par borne à ressort
modèle: peigne de pontage
courant assigné In: 32 A
nombre de bornes reliées: 2
fonction PEN possible: Non
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.14...6 mm²
finition raccordement électrique 1: raccordement à vis
couleur: gris
largeur: 12 mm
hauteur: 38.8 mm
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.5...6 mm²
courant assigné In: 23 A
finition raccordement électrique 1: raccordement par borne à ressort
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.25...6 mm²
courant assigné In: 32 A
finition raccordement électrique 1: raccordement à vis
pour diamètre de câble: 6.5...9.5 mm
type de filetage: métrique
taille de filetages métrique/PG: 32
Copie
Copie
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.14...4 mm²
courant assigné In: 24 A
finition raccordement électrique 1: raccordement à vis
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.22...2.5 mm²
courant assigné In: 24 A
finition raccordement électrique 1: raccordement par borne à ressort
fonction PEN possible: Non
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.14...4 mm²
finition raccordement électrique 1: autre
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 2.5...50 mm²
courant assigné In: 125 A
finition raccordement électrique 1: raccordement à vis
fonction PEN possible: Non
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 1.5...25 mm²
finition raccordement électrique 1: raccordement à vis
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 1.5...25 mm²
courant assigné In: 76 A
finition raccordement électrique 1: raccordement à vis
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.5...6 mm²
courant assigné In: 32 A
finition raccordement électrique 1: raccordement par borne à ressort
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.25...6 mm²
finition raccordement électrique 1: raccordement à vis
mode de pose: profilé chapeau 35 mm
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.25...6 mm²
courant assigné In: 1 A
finition raccordement électrique 1: raccordement à vis
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.5...6 mm²
courant assigné In: 32 A
finition raccordement électrique 1: raccordement par borne à ressort