Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
matériau
qualité du matériau
sans halogène
type de filetage
traitement de la surface
couleur
Presse-étoupe
10000 produits
pour diamètre de câble: 6...12 mm
type de filetage: métrique
taille de filetages métrique/PG: 20
Copie
Copie
adapté au diamètre du tube: 16...32 mm
type de fixation: trou de vis
matériau: plastique
pour diamètre de câble: 22...32 mm
type de filetage: métrique
taille de filetages métrique/PG: 40
pour diamètre de câble: 12...18 mm
type de filetage: métrique
taille de filetages métrique/PG: 25
pour diamètre de câble: 6...12 mm
type de filetage: PG
taille de filetages métrique/PG: 13.5
Copie
Copie
matériau: autre
type de filetage: métrique
taille de fil (M..): 7
pour diamètre de câble: 4...8 mm
type de filetage: métrique
taille de filetages métrique/PG: 16
Copie
Copie
forme: rond
adapté au diamètre: 19...20 mm
matériau: plastique
Copie
Copie
adapté au diamètre du tube: 20...20 mm
type de fixation: trou de vis
matériau: plastique
pour diamètre de câble: 6...13 mm
type de filetage: métrique
taille de filetages métrique/PG: 20
Copie
Copie
pour diamètre de tube nominal: 20 mm
matériau: plastique
couleur: gris
pour diamètre de câble: 18...25 mm
type de filetage: métrique
taille de filetages métrique/PG: 32
Copie
Copie
adapté au diamètre du tube: 32...63 mm
type de fixation: trou de vis
matériau: plastique
pour diamètre de câble: 7...12 mm
type de filetage: métrique
taille de filetages métrique/PG: 25
pour diamètre de câble: 6...12 mm
type de filetage: PG
taille de filetages métrique/PG: 13
pour diamètre de câble: 30...38 mm
type de filetage: métrique
taille de filetages métrique/PG: 50
Copie
Copie
pour diamètre de câble: 6...12 mm
type de filetage: PG
taille de filetages métrique/PG: 13
pour diamètre de câble: 34...44 mm
type de filetage: PG
taille de filetages métrique/PG: 18.6
pour diamètre de câble: 30...38 mm
type de filetage: PG
taille de filetages métrique/PG: 28.3
pour diamètre de câble: 12...18 mm
type de filetage: PG
taille de filetages métrique/PG: 9
pour diamètre de câble: 22...32 mm
type de filetage: métrique
taille de filetages métrique/PG: 40
pour diamètre de câble: 30...38 mm
type de filetage: métrique
taille de filetages métrique/PG: 50
pour diamètre de câble: 47...47 mm
type de filetage: PG
taille de filetages métrique/PG: 36
Copie
Copie
forme: rond
adapté au diamètre: 25...26 mm
matériau: plastique