Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
tension assignée (Ue)
nombre de pôles
courant assigné In
couleur du boîtier/corps
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
couleur
Connectique et raccordement industriel
10000 produits
Copie
Copie
modèle: autre
courant assigné In: 41 A
nombre de bornes reliées: 20
Copie
Copie
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 1.5...25 mm²
courant assigné In: 76 A
finition raccordement électrique 1: raccordement à vis
fonction PEN possible: Non
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.14...2.5 mm²
finition raccordement électrique 1: autre
Copie
Copie
modèle: autre
courant assigné In: 24 A
nombre de bornes reliées: 50
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.14...2.5 mm²
courant assigné In: 22 A
finition raccordement électrique 1: autre
pour diamètre de câble: 22...32 mm
type de filetage: métrique
taille de filetages métrique/PG: 40
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.5...6 mm²
courant assigné In: 41 A
finition raccordement électrique 1: raccordement à vis
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.14...2.5 mm²
courant assigné In: 20 A
finition raccordement électrique 1: raccordement par borne à ressort
Copie
Copie
adapté au diamètre du tube: 20...20 mm
type de fixation: trou de vis
matériau: plastique
type de filetage, filetage intérieur: métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur: 20
type de filetage, filetage extérieur: métrique
pour diamètre de câble: 6...12 mm
type de filetage: PG
taille de filetages métrique/PG: 13.5
fonction PEN possible: Non
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.14...4 mm²
finition raccordement électrique 1: raccordement par borne à ficher
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 1.5...25 mm²
courant assigné In: 76 A
finition raccordement électrique 1: raccordement à vis
pour diamètre de câble: 34...44 mm
type de filetage: PG
taille de filetages métrique/PG: 18.6
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.25...2.5 mm²
courant assigné In: 18 A
finition raccordement électrique 1: raccordement par borne à ressort
fonction PEN possible: Non
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.14...4 mm²
finition raccordement électrique 1: autre
pour diamètre de câble: 18...25 mm
type de filetage: métrique
taille de filetages métrique/PG: 32
pour diamètre de câble: 30...38 mm
type de filetage: métrique
taille de filetages métrique/PG: 50
pour diamètre de câble: 12...18 mm
type de filetage: métrique
taille de filetages métrique/PG: 25
fonction PEN possible: Non
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.14...1.5 mm²
finition raccordement électrique 1: autre
pour diamètre de câble: 30...38 mm
type de filetage: PG
taille de filetages métrique/PG: 28.3
Copie
Copie
modèle: connecteur transversal
courant assigné In: 24 A
nombre de bornes reliées: 10
fonction PEN possible: Non
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.2...4 mm²
finition raccordement électrique 1: autre
Copie
Copie
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.25...1.5 mm²
courant assigné In: 17.5 A
finition raccordement électrique 1: fiche