Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
tension assignée (Ue)
nombre de pôles
courant assigné In
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
couleur
matériau du corps isolant
température d'utilisation
matériau du revêtement de contact
degré de pollution
section de raccordement cable rigide
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
tension nominale de tenue aux chocs
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
catégorie de surtension
Connectique et raccordement industriel
10000 produits
Copie
Copie
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.14...4 mm²
courant assigné In: 24 A
finition raccordement électrique 1: autre
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.14...4 mm²
courant assigné In: 20 A
finition raccordement électrique 1: autre
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.25...2.5 mm²
courant assigné In: 6.3 A
finition raccordement électrique 1: raccordement à vis
Copie
Copie
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.5...10 mm²
courant assigné In: 57 A
finition raccordement électrique 1: autre
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.14...4 mm²
courant assigné In: 20 A
finition raccordement électrique 1: autre
fonction PEN possible: Non
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.2...4 mm²
finition raccordement électrique 1: autre
Copie
Copie
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 1.5...25 mm²
courant assigné In: 76 A
finition raccordement électrique 1: raccordement à vis
Copie
Copie
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.14...2.5 mm²
courant assigné In: 24 A
finition raccordement électrique 1: raccordement par borne à ressort
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.25...6 mm²
courant assigné In: 32 A
finition raccordement électrique 1: raccordement à vis
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.25...4 mm²
courant assigné In: 24 A
finition raccordement électrique 1: raccordement à vis
pour diamètre de câble: 4...8 mm
type de filetage: métrique
taille de filetages métrique/PG: 16
Copie
Copie
modèle: autre
courant assigné In: 17.5 A
nombre de bornes reliées: 20
finition de l'insert fusible: autre
finition du porte-fusible: orientable
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.2...6 mm²
Copie
Copie
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 1.5...50 mm²
courant assigné In: 125 A
finition raccordement électrique 1: raccordement à vis
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.14...4 mm²
courant assigné In: 20 A
finition raccordement électrique 1: autre
couleur: gris
largeur: 12 mm
hauteur: 38.8 mm
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.14...1.5 mm²
courant assigné In: 17.5 A
finition raccordement électrique 1: autre
Copie
Copie
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.14...4 mm²
courant assigné In: 24 A
finition raccordement électrique 1: raccordement à vis
matériau: polyamide 6
couleur: noir
indice de protection (IP): IP68
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.14...4 mm²
courant assigné In: 20 A
finition raccordement électrique 1: autre
Copie
Copie
adapté au diamètre du tube: 20...20 mm
type de fixation: trou de vis
matériau: plastique
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.25...1.5 mm²
courant assigné In: 17.5 A
finition raccordement électrique 1: fiche
fonction PEN possible: Oui
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 6...35 mm²
finition raccordement électrique 1: raccordement par borne à ressort
Copie
Copie
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.5...6 mm²
courant assigné In: 41 A
finition raccordement électrique 1: raccordement par borne à ressort