Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
tension assignée (Ue)
nombre de pôles
courant assigné In
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
couleur
matériau du corps isolant
température d'utilisation
degré de pollution
section de raccordement cable rigide
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
tension nominale de tenue aux chocs
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
indice de protection (IP)
Connectique et raccordement industriel
10000 produits
Copie
Copie
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.14...2.5 mm²
courant assigné In: 24 A
finition raccordement électrique 1: raccordement par borne à ressort
Copie
Copie
adapté au diamètre du tube: 16...32 mm
type de fixation: trou de vis
matériau: plastique
pour diamètre de câble: 6...12 mm
type de filetage: métrique
taille de filetages métrique/PG: 20
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.25...6 mm²
courant assigné In: 32 A
finition raccordement électrique 1: raccordement à vis
Copie
Copie
tension assignée (Ue): 400 V
calibre/courant nominal assigné (In): 9 A
nombre de pôles: 4
fonction PEN possible: Non
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.14...2.5 mm²
finition raccordement électrique 1: raccordement par borne à ficher
Copie
Copie
couleur: gris
largeur: 5.15 mm
hauteur: 36.5 mm
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.25...4 mm²
courant assigné In: 24 A
finition raccordement électrique 1: raccordement par borne à ressort
Copie
Copie
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.14...2.5 mm²
courant assigné In: 24 A
finition raccordement électrique 1: raccordement par borne à ressort
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.14...1.5 mm²
courant assigné In: 17.5 A
finition raccordement électrique 1: autre
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 16...95 mm²
courant assigné In: 192 A
finition raccordement électrique 1: raccordement à vis
Copie
Copie
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.5...6 mm²
courant assigné In: 41 A
finition raccordement électrique 1: raccordement par borne à ressort
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.14...2.5 mm²
courant assigné In: 22 A
finition raccordement électrique 1: raccordement par borne à ressort
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.25...4 mm²
courant assigné In: 24 A
finition raccordement électrique 1: raccordement à vis
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.14...1.5 mm²
courant assigné In: 17.5 A
finition raccordement électrique 1: autre
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.14...2.5 mm²
courant assigné In: 22 A
finition raccordement électrique 1: autre
pour diamètre de câble: 4...8 mm
type de filetage: métrique
taille de filetages métrique/PG: 16
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.5...6 mm²
courant assigné In: 32 A
finition raccordement électrique 1: raccordement par borne à ressort
Copie
Copie
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.14...4 mm²
courant assigné In: 24 A
finition raccordement électrique 1: autre
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.25...6 mm²
courant assigné In: 32 A
finition raccordement électrique 1: raccordement à vis
fonction PEN possible: Non
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.5...6 mm²
finition raccordement électrique 1: raccordement à vis
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.25...2.5 mm²
courant assigné In: 15 A
finition raccordement électrique 1: raccordement à vis
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.5...6 mm²
courant assigné In: 32 A
finition raccordement électrique 1: raccordement par borne à ressort
fonction PEN possible: Non
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.14...4 mm²
finition raccordement électrique 1: autre