Filtres généraux

Connectique et raccordement industriel (112121)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Connectique et raccordement industriel

10000 produits

Phoenix Contact
Classement vert
  • Copie

  • Copie

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.14...2.5 mm²

  • courant assigné In: 24 A

  • finition raccordement électrique 1: raccordement par borne à ressort

Phoenix Contact
Classement vert
  • Copie

  • Copie

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.14...2.5 mm²

  • courant assigné In: 22 A

  • finition raccordement électrique 1: raccordement par borne à ressort

Phoenix Contact
  • Copie

  • Copie

  • fonction PEN possible: Non

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.14...2.5 mm²

  • finition raccordement électrique 1: raccordement par borne à ficher

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • pour diamètre de câble: 6...12 mm

  • type de filetage: métrique

  • taille de filetages métrique/PG: 20

Phoenix Contact
  • Copie

  • Copie

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.14...4 mm²

  • courant assigné In: 20 A

  • finition raccordement électrique 1: autre

Phoenix Contact
Classement vert
  • Copie

  • Copie

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.5...6 mm²

  • courant assigné In: 41 A

  • finition raccordement électrique 1: raccordement par borne à ressort

Phoenix Contact
  • Copie

  • Copie

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.14...1.5 mm²

  • courant assigné In: 17.5 A

  • finition raccordement électrique 1: raccordement par borne à ressort

Phoenix Contact
Classement vert
  • Copie

  • Copie

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.14...2.5 mm²

  • courant assigné In: 20 A

  • finition raccordement électrique 1: raccordement par borne à ressort

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.5...6 mm²

  • courant assigné In: 32 A

  • finition raccordement électrique 1: raccordement par borne à ressort

Legrand
  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.5...6 mm²

  • courant assigné In: 32 A

  • finition raccordement électrique 1: raccordement par borne à ressort

Phoenix Contact
Classement vert
  • Copie

  • Copie

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.14...2.5 mm²

  • courant assigné In: 24 A

  • finition raccordement électrique 1: raccordement par borne à ressort

Phoenix Contact
  • Copie

  • Copie

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.14...1.5 mm²

  • courant assigné In: 15 A

  • finition raccordement électrique 1: raccordement par borne à ressort

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • pour diamètre de câble: 6...12 mm

  • type de filetage: PG

  • taille de filetages métrique/PG: 13.5

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 2.5...50 mm²

  • courant assigné In: 125 A

  • finition raccordement électrique 1: raccordement à vis

Gewiss
  • Copie

  • Copie

  • adapté au diamètre du tube: 16...32 mm

  • type de fixation: trou de vis

  • matériau: plastique

Phoenix Contact
  • Copie

  • Copie

  • modèle: autre

  • courant assigné In: 24 A

  • nombre de bornes reliées: 50

Cooper Capri
  • Copie

  • Copie

  • pour diamètre de câble: 22...32 mm

  • type de filetage: métrique

  • taille de filetages métrique/PG: 40

Wago Contact
  • Copie

  • Copie

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.25...4 mm²

  • courant assigné In: 24 A

  • finition raccordement électrique 1: raccordement par borne à ressort

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • pour diamètre de câble: 12...18 mm

  • type de filetage: métrique

  • taille de filetages métrique/PG: 25

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • matériau: polyamide 6

  • couleur: noir

  • indice de protection (IP): IP68

Phoenix Contact
  • Copie

  • Copie

  • modèle: connecteur transversal

  • courant assigné In: 24 A

  • nombre de bornes reliées: 20

Phoenix Contact
  • Copie

  • Copie

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.14...4 mm²

  • courant assigné In: 24 A

  • finition raccordement électrique 1: autre

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.25...6 mm²

  • courant assigné In: 32 A

  • finition raccordement électrique 1: raccordement à vis

Phoenix Contact
  • Copie

  • Copie

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.14...1.5 mm²

  • courant assigné In: 16 A

  • finition raccordement électrique 1: raccordement par borne à ressort