Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
type de tension d'actionnement
type de raccordement du circuit principal
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
adapté à un montage sur rail
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
Commande et protection moteur
10000 produits
Copie
Copie
réglage de courant du déclencheur de surcharge: 1...1.6 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé: 22.5...22.5 A
technique de déclenchement: thermomagnétique
Copie
Copie
réglage de courant du déclencheur de surcharge: 2.5...4 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé: 51...51 A
technique de déclenchement: thermomagnétique
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 230...230 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC: 0...0 V
type de tension d'actionnement: AC
Copie
Copie
réglage de courant du déclencheur de surcharge: 1.6...2.5 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé: 33.5...33.5 A
technique de déclenchement: thermomagnétique
Copie
Copie
réglage de courant du déclencheur de surcharge: 30...40 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé: 560...560 A
technique de déclenchement: thermomagnétique
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC: 24...24 V
type de tension d'actionnement: DC
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC: 24...24 V
type de tension d'actionnement: DC
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 100...250 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC: 100...250 V
type de tension d'actionnement: AC/DC
nombre de contacts en tant qu'inverseurs: 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 1
Copie
Copie
réglage de courant du déclencheur de surcharge: 6...10 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé: 138...138 A
technique de déclenchement: thermomagnétique
Copie
Copie
réglage de courant du déclencheur de surcharge: 4...6.3 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé: 78...78 A
technique de déclenchement: thermomagnétique
Copie
Copie
réglage de courant du déclencheur de surcharge: 100...220 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé: 220...220 A
technique de déclenchement: électronique
modèle: contacteur/disjoncteur
nombre de pôles: 4
avec position 0: Oui
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC: 24...24 V
type de tension d'actionnement: DC
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC: 24...24 V
type de tension d'actionnement: DC
Copie
Copie
réglage de courant du déclencheur de surcharge: 9...14 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé: 170...170 A
technique de déclenchement: thermomagnétique
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC: 0...0 V
type de tension d'actionnement: AC
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 230...230 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC: 0...0 V
type de tension d'actionnement: AC
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 230...230 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC: 0...0 V
type de tension d'actionnement: AC
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC: 24...24 V
type de tension d'actionnement: DC
Copie
Copie
réglage de courant du déclencheur de surcharge: 0.63...1 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé: 13...13 A
technique de déclenchement: thermomagnétique
type de starter moteur: démarreur direct
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 400...400 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz: 400...400 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 115...115 V
type de tension d'actionnement: AC
nombre de contacts auxiliaires à ouverture: 2
Copie
Copie
réglage de courant du déclencheur de surcharge: 2.5...2.5 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé: 2.5...2.5 A
technique de déclenchement: magnétique