Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
type de tension d'actionnement
type de raccordement du circuit principal
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
Commande et protection moteur
10000 produits
Copie
Copie
réglage de courant du déclencheur de surcharge: 2.5...4 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé: 51...51 A
technique de déclenchement: thermomagnétique
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 230...230 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC: 0...0 V
type de tension d'actionnement: AC
Copie
Copie
réglage de courant du déclencheur de surcharge: 6...10 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé: 138...138 A
technique de déclenchement: thermomagnétique
Copie
Copie
réglage de courant du déclencheur de surcharge: 1.6...2.5 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé: 33.5...33.5 A
technique de déclenchement: thermomagnétique
Copie
Copie
réglage de courant du déclencheur de surcharge: 4...6.3 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé: 78...78 A
technique de déclenchement: thermomagnétique
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC: 0...0 V
type de tension d'actionnement: AC
Copie
Copie
réglage de courant du déclencheur de surcharge: 1...1.6 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé: 22.5...22.5 A
technique de déclenchement: thermomagnétique
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC: 24...24 V
type de tension d'actionnement: DC
nombre de contacts en tant qu'inverseurs: 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 1
Copie
Copie
réglage de courant du déclencheur de surcharge: 13...18 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé: 223...223 A
technique de déclenchement: thermomagnétique
plage de courant ajustable: 9...13 A
mode de pose: montage direct
type de raccordement du circuit principal: raccordement à vis
plage de courant ajustable: 4...6 A
mode de pose: montage direct
type de raccordement du circuit principal: raccordement à vis
Copie
Copie
réglage de courant du déclencheur de surcharge: 9...14 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé: 170...170 A
technique de déclenchement: thermomagnétique
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 48...48 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC: 0...0 V
type de tension d'actionnement: AC
modèle: contacteur/disjoncteur
nombre de pôles: 2
avec position 0: Oui
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 230...230 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC: 0...0 V
type de tension d'actionnement: AC
modèle: contacteur/disjoncteur
nombre de pôles: 4
avec position 0: Oui
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC: 24...24 V
type de tension d'actionnement: DC
nombre de pôles: 3
finition de l'élément d'actionnement: sans actionneur
courant permanent nominal (Iu): 630 A
fonction de commutation: retardé à l'enclenchement
temps de réglage: 0.1...30 s
nombre de contacts en tant qu'inverseurs: 0
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC: 24...24 V
type de tension d'actionnement: DC
Copie
Copie
nombre de pôles: 3
type de construction de l'appareil: technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu): 63 A
plage de courant ajustable: 12...18 A
mode de pose: montage direct
type de raccordement du circuit principal: raccordement à vis
plage de courant ajustable: 2.5...4 A
mode de pose: montage direct
type de raccordement du circuit principal: raccordement à vis