Filtres généraux

Détection (101020)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Détection

10000 produits

Leuze Electronic
  • Copie

  • Copie

  • courant de sortie max.: 100 mA

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC: 10...30 V

  • indice de protection (IP): IP67

  • distance de commutation assignée: 40000 mm

  • courant de sortie max.: 3000 mA

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 24...240 V

  • indice de protection (IP): IP66/IP67

  • fonction de commutation: interrupteur à rupture rapide

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1

  • indice de protection (IP): IP66/IP67

  • fonction de commutation: interrupteur à rupture rapide

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1

  • indice de protection (IP): IP66/IP67

  • fonction de commutation: interrupteur à rupture rapide

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1

  • indice de protection (IP): IP66/IP67

  • fonction de commutation: interrupteur à rupture rapide

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1

  • distance de commutation: 8 mm

  • finition de la fonction de commutation: contact à fermeture

  • conditions de montage mécaniques du capteur: plan

  • indice de protection (IP): IP65

  • fonction de commutation: interrupteur à rupture rapide

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1

  • indice de protection (IP): IP66/IP67

  • fonction de commutation: interrupteur à rupture rapide

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1

  • indice de protection (IP): IP66/IP67

  • fonction de commutation: interrupteur à rupture rapide

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1

  • distance de commutation: 8 mm

  • finition de la fonction de commutation: contact à fermeture

  • conditions de montage mécaniques du capteur: plan

  • indice de protection (IP): IP66/IP67

  • fonction de commutation: interrupteur à rupture rapide

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1

Carlo Gavazzi
  • Copie

  • Copie

  • indice de protection (IP): IP67

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 21.6...264 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC: 10.8...264 V

  • indice de protection (IP): IP66/IP67

  • fonction de commutation: interrupteur à rupture rapide

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1

  • indice de protection (IP): IP66/IP67

  • fonction de commutation: interrupteur à rupture rapide

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1

  • distance de commutation assignée: 10000 mm

  • courant de sortie max.: 100 mA

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 0...0 V

  • finition raccordement électrique, côté champ: autre

  • type de contact à fiche, côté champ: mâle (fiche)

  • nombre de pôles: 2

  • forme: rond

  • hauteur: 0 mm

  • largeur: 0 mm

  • conditions de montage mécaniques du capteur: non plan

  • distance de commutation: 15 mm

  • finition de la fonction de commutation: contact à fermeture

  • indice de protection (IP): IP66/IP67

  • fonction de commutation: interrupteur à rupture rapide

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1

  • indice de protection (IP): IP66/IP67

  • fonction de commutation: interrupteur à rupture rapide

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1

  • distance de commutation assignée: 30000 mm

  • courant de sortie max.: 3000 mA

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 24...240 V

  • forme: carré

  • hauteur: 50 mm

  • largeur: 50 mm

  • indice de protection (IP): IP66/IP67

  • fonction de commutation: interrupteur à rupture rapide

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1