Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
indice de protection (IP)
finition du raccordement électrique
matériau du boîtier/corps
longueur du capteur
type de tension
largeur du capteur
hauteur du capteur
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
finition de la sortie de commutation
type de construction du boîtier
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
finition de la fonction de commutation
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
Détection
10000 produits
courant de sortie max.: 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal Us CC: 10...30 V
indice de protection (IP): IP67
distance de commutation assignée: 40000 mm
courant de sortie max.: 3000 mA
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 24...240 V
indice de protection (IP): IP66/IP67
fonction de commutation: interrupteur à rupture rapide
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
indice de protection (IP): IP66/IP67
fonction de commutation: interrupteur à rupture rapide
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
indice de protection (IP): IP66/IP67
fonction de commutation: interrupteur à rupture rapide
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
indice de protection (IP): IP66/IP67
fonction de commutation: interrupteur à rupture rapide
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
Copie
Copie
distance de commutation: 8 mm
finition de la fonction de commutation: contact à fermeture
conditions de montage mécaniques du capteur: plan
indice de protection (IP): IP65
fonction de commutation: interrupteur à rupture rapide
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
indice de protection (IP): IP66/IP67
fonction de commutation: interrupteur à rupture rapide
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
indice de protection (IP): IP66/IP67
fonction de commutation: interrupteur à rupture rapide
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
Copie
Copie
distance de commutation: 8 mm
finition de la fonction de commutation: contact à fermeture
conditions de montage mécaniques du capteur: plan
indice de protection (IP): IP66/IP67
fonction de commutation: interrupteur à rupture rapide
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
indice de protection (IP): IP67
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 21.6...264 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC: 10.8...264 V
indice de protection (IP): IP66/IP67
fonction de commutation: interrupteur à rupture rapide
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
indice de protection (IP): IP66/IP67
fonction de commutation: interrupteur à rupture rapide
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
distance de commutation assignée: 10000 mm
courant de sortie max.: 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 0...0 V
finition raccordement électrique, côté champ: autre
type de contact à fiche, côté champ: mâle (fiche)
nombre de pôles: 2
forme: rond
hauteur: 0 mm
largeur: 0 mm
conditions de montage mécaniques du capteur: non plan
distance de commutation: 15 mm
finition de la fonction de commutation: contact à fermeture
indice de protection (IP): IP66/IP67
fonction de commutation: interrupteur à rupture rapide
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
indice de protection (IP): IP66/IP67
fonction de commutation: interrupteur à rupture rapide
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
distance de commutation assignée: 30000 mm
courant de sortie max.: 3000 mA
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 24...240 V
Copie
Copie
distance de commutation: 4 mm
finition de la fonction de commutation: contact à fermeture
conditions de montage mécaniques du capteur: plan
Copie
Copie
forme: carré
hauteur: 50 mm
largeur: 50 mm