Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
indice de protection (IP)
finition du raccordement électrique
matériau du boîtier/corps
longueur du capteur
type de tension
largeur du capteur
Détection
10000 produits
courant de sortie max.: 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal Us CC: 10...30 V
indice de protection (IP): IP67
indice de protection (IP): IP66/IP67
fonction de commutation: interrupteur à rupture rapide
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
indice de protection (IP): IP66/IP67
fonction de commutation: interrupteur à rupture rapide
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
indice de protection (IP): IP66/IP67
fonction de commutation: interrupteur à rupture rapide
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
indice de protection (IP): IP66/IP67
fonction de commutation: interrupteur à rupture rapide
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
Copie
Copie
distance de commutation: 8 mm
finition de la fonction de commutation: contact à fermeture
conditions de montage mécaniques du capteur: plan
indice de protection (IP): IP65
fonction de commutation: interrupteur à rupture rapide
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
indice de protection (IP): IP66/IP67
fonction de commutation: interrupteur à rupture rapide
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
indice de protection (IP): IP66/IP67
fonction de commutation: interrupteur à rupture rapide
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
Copie
Copie
distance de commutation: 8 mm
finition de la fonction de commutation: contact à fermeture
conditions de montage mécaniques du capteur: plan
indice de protection (IP): IP66/IP67
fonction de commutation: interrupteur à rupture rapide
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
indice de protection (IP): IP67
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 21.6...264 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC: 10.8...264 V
distance de commutation assignée: 40000 mm
courant de sortie max.: 3000 mA
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 24...240 V
indice de protection (IP): IP66/IP67
fonction de commutation: interrupteur à rupture rapide
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
indice de protection (IP): IP66/IP67
fonction de commutation: interrupteur à rupture rapide
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
distance de commutation assignée: 10000 mm
courant de sortie max.: 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 0...0 V
finition raccordement électrique, côté champ: autre
type de contact à fiche, côté champ: mâle (fiche)
nombre de pôles: 2
forme: rond
hauteur: 0 mm
largeur: 0 mm
conditions de montage mécaniques du capteur: non plan
distance de commutation: 15 mm
finition de la fonction de commutation: contact à fermeture
indice de protection (IP): IP66/IP67
fonction de commutation: interrupteur à rupture rapide
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
indice de protection (IP): IP66/IP67
fonction de commutation: interrupteur à rupture rapide
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
distance de commutation assignée: 30000 mm
courant de sortie max.: 3000 mA
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 24...240 V
Copie
Copie
distance de commutation: 4 mm
finition de la fonction de commutation: contact à fermeture
conditions de montage mécaniques du capteur: plan
Copie
Copie
forme: carré
hauteur: 50 mm
largeur: 50 mm