Filtres généraux

Détection (101203)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Détection

10000 produits

Leuze Electronic
  • Copie

  • Copie

  • courant de sortie max.: 100 mA

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC: 10...30 V

  • indice de protection (IP): IP67

Sick
  • Copie

  • Copie

  • courant de sortie max.: 100 mA

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 10...10 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC: 10...30 V

  • distance de commutation: 8 mm

  • finition de la fonction de commutation: contact à fermeture

  • conditions de montage mécaniques du capteur: plan

  • indice de protection (IP): IP65

  • fonction de commutation: interrupteur à rupture rapide

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1

  • finition de l'élément d'actionnement: axe de rotation

  • indice de protection (IP): IP66/IP67

  • fonction de commutation: interrupteur à rupture rapide

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1

  • distance de commutation: 10 mm

  • finition de la fonction de commutation: contact à ouverture

  • conditions de montage mécaniques du capteur: plan

  • distance de commutation: 15 mm

  • finition de la fonction de commutation: programmable/configurable

  • conditions de montage mécaniques du capteur: plan

  • distance de commutation: 15 mm

  • finition de la fonction de commutation: contact à fermeture

  • conditions de montage mécaniques du capteur: plan

  • indice de protection (IP): IP66/IP67

  • fonction de commutation: interrupteur à rupture rapide

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1

  • indice de protection (IP): IP65

  • fonction de commutation: interrupteur à rupture rapide

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1

  • indice de protection (IP): IP66/IP67

  • fonction de commutation: interrupteur à rupture rapide

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1

  • indice de protection (IP): IP66

  • fonction de commutation: interrupteur à rupture rapide

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1

  • Copie

  • Copie

  • pression d'enclenchement: 1...20 bar

  • dimension du filetage: 1/4 pouce

  • indice de protection (IP): IP66

  • indice de protection (IP): IP66/IP67

  • fonction de commutation: interrupteur à rupture rapide

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1

Sick
  • Copie

  • Copie

  • distance de commutation assignée: 800 mm

  • courant de sortie max.: 100 mA

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 10...10 V

  • indice de protection (IP): IP65

  • fonction de commutation: interrupteur à rupture rapide

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1

  • distance de commutation: 1.5 mm

  • finition de la fonction de commutation: contact à fermeture

  • conditions de montage mécaniques du capteur: plan

  • Copie

  • Copie

  • pression d'enclenchement: 20...300 bar

  • dimension du filetage: 1/4 pouce

  • indice de protection (IP): IP66

  • indice de protection (IP): IP66

  • fonction de commutation: interrupteur à rupture rapide

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 0

Leuze Electronic
  • Copie

  • Copie

  • indice de protection (IP): IP67

  • distance de commutation assignée: 24000 mm

  • courant de sortie max.: 100 mA

  • distance de commutation: 40 mm

  • finition de la fonction de commutation: contact à ouverture

  • conditions de montage mécaniques du capteur: non plan

  • distance de commutation assignée: 15000 mm

  • courant de sortie max.: 100 mA

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 0...0 V

  • distance de commutation: 8 mm

  • finition de la fonction de commutation: contact à fermeture

  • conditions de montage mécaniques du capteur: plan