Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
indice de protection (IP)
finition du raccordement électrique
matériau du boîtier/corps
longueur du capteur
type de tension
largeur du capteur
hauteur du capteur
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
finition de la sortie de commutation
type de construction du boîtier
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
classe de protection du matériel
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
standard pour interfaces
Détection
10000 produits
Copie
Copie
distance de commutation assignée: 15000 mm
courant de sortie max.: 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 0...0 V
indice de protection (IP): IP66
fonction de commutation: interrupteur à rupture rapide
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
Copie
Copie
distance de commutation: 15 mm
finition de la fonction de commutation: contact à fermeture
conditions de montage mécaniques du capteur: plan
indice de protection (IP): IP66
fonction de commutation: autre
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 0
Copie
Copie
distance de commutation: 10 mm
finition de la fonction de commutation: contact à fermeture
conditions de montage mécaniques du capteur: plan
Copie
Copie
finition de l'élément d'actionnement: tige à ressort
Copie
Copie
indice de protection (IP): IP54
fonction de commutation: interrupteur à rupture rapide
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 2
indice de protection (IP): IP66
fonction de commutation: interrupteur à rupture rapide
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
Copie
Copie
finition de l'élément d'actionnement: levier à galet
indice de protection (IP): IP66/IP67
fonction de commutation: interrupteur à rupture rapide
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
finition du raccordement électrique: connecteur M12
finition de la sortie de commutation: PNP/PNP
plage de mesure de la longueur: 51...508 mm
indice de protection (IP): IP65
distance de commutation assignée: 5000 mm
courant de sortie max.: 100 mA
Copie
Copie
forme: carré
hauteur: 84 mm
largeur: 84 mm
Copie
Copie
indice de protection (IP): IP54
fonction de commutation: interrupteur à rupture rapide
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 2
Copie
Copie
distance de commutation: 1 mm
finition de la fonction de commutation: contact à fermeture
conditions de montage mécaniques du capteur: plan
indice de protection (IP): IP65
distance de commutation assignée: 5000 mm
courant de sortie max.: 3000 mA
Copie
Copie
pression d'enclenchement: 0.6...10 bar
dimension du filetage: 1/4 pouce
indice de protection (IP): IP66
indice de protection (IP): IP65
distance de commutation assignée: 7000 mm
courant de sortie max.: 3000 mA
indice de protection (IP): IP67
distance de commutation assignée: 24000 mm
courant de sortie max.: 100 mA
Copie
Copie
distance de commutation assignée: 15000 mm
courant de sortie max.: 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 0...0 V
Copie
Copie
finition de l'élément d'actionnement: levier à galet
portée de détection: 600...600 mm
courant de sortie max.: 100 mA
indice de protection (IP): IP67K
Copie
Copie
distance de commutation: 4 mm
finition de la fonction de commutation: contact à fermeture
conditions de montage mécaniques du capteur: plan
portée de détection: 1000...1000 mm
courant de sortie max.: 1500 mA
indice de protection (IP): IP65