Filtres généraux
Filtres techniques
hauteur
accessoryIdList
hasVariant
has_customer_ref
10000 produits
Copie
Copie
garnissage de barres profilées: sans
finition du raccordement électrique: sans
courant assigné In: 32 A
Copie
Copie
garnissage de barres profilées: sans
finition du raccordement électrique: autre
courant assigné In: 32 A
matériau: plastique
largeur: 436 mm
hauteur: 647 mm
Copie
Copie
matériau: acier
largeur: 1200 mm
hauteur: 1600 mm
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: plastique
largeur en nombre de modules: 16
matériau: plastique
largeur: 636 mm
hauteur: 847 mm
Copie
Copie
matériau: acier
largeur: 1200 mm
hauteur: 2000 mm
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: plastique
largeur en nombre de modules: 27
Copie
Copie
matériau: acier
largeur: 1000 mm
hauteur: 1800 mm
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: plastique
type de capot: porte
matériau: plastique
largeur: 430 mm
hauteur: 530 mm
largeur: 809 mm
hauteur: 42 mm
profondeur: 250 mm
matériau: acier
largeur: 600 mm
hauteur: 600 mm
matériau: plastique
largeur: 536 mm
hauteur: 747 mm
mode de pose: saillie
nombre de rangées: 4
largeur en nombre de modules: 18
Copie
Copie
matériau: acier
hauteur: 1200 mm
largeur: 600 mm
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: plastique
largeur en nombre de modules: 10
Copie
Copie
matériau: acier
largeur: 1200 mm
hauteur: 1800 mm
modèle: presse-étoupe
largeur: 182 mm
hauteur: 182 mm
mode de pose: saillie
nombre de rangées: 5
largeur en nombre de modules: 38
Copie
Copie
matériau: acier
hauteur: 1250 mm
largeur: 1250 mm
Copie
Copie
matériau: acier inoxydable
largeur: 400 mm
hauteur: 400 mm
matériau: acier
largeur: 600 mm
hauteur: 1800 mm
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: acier
type de capot: porte