Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
largeur
hauteur
matériau
couleur
profondeur
indice de protection (IP)
numéro RAL
modèle
finition de la surface
qualité du matériau
traitement de la surface
mode de pose
avec cadre/support de montage
Enveloppe industrielle
10000 produits
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: acier
type de capot: porte
nombre de rails DIN: 3
hauteur: 500 mm
largeur: 400 mm
Copie
Copie
type d'accessoire/pièce détachée: ensemble/pièces de fixation
matériau: plastique
largeur: 255 mm
modèle: autre
matériau: autre
Copie
Copie
matériau: acier inoxydable
largeur: 400 mm
hauteur: 600 mm
Copie
Copie
modèle: presse-étoupe
type: droit
largeur: 360 mm
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: acier
type de capot: porte
modèle: set de fixation
matériau: autre
largeur: 49 mm
Copie
Copie
matériau: acier
largeur: 600 mm
hauteur: 1800 mm
type d'accessoire/pièce détachée: ensemble/pièces de fixation
matériau: acier
largeur: 42 mm
forme: carré
mode de pose: montage mural/au plafond
garnissage: sans
modèle: face avant/arrière de socle
matériau: acier
largeur: 1200 mm
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: plastique
largeur en nombre de modules: 10
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: acier
type de capot: porte
modèle: tube
type: droit
largeur: 214 mm
modèle: face avant/arrière de socle
matériau: plastique
largeur: 772 mm
matériau: acier
largeur: 300 mm
hauteur: 400 mm
forme: carré
mode de pose: montage mural/au plafond
garnissage: sans
modèle: rail DIN 35/15 mm
matériau: acier
longueur: 2000 mm
matériau: acier
largeur: 600 mm
hauteur: 800 mm
matériau: plastique
largeur: 1250 mm
hauteur: 1500 mm
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: acier
type de capot: porte
Copie
Copie
flux volumique, à soufflage libre: 165 m³/h
type de tension: AC
couleur: gris
matériau: plastique
largeur: 750 mm
hauteur: 1250 mm