Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
hauteur
largeur
matériau
couleur
profondeur
indice de protection (IP)
Enveloppe industrielle
10000 produits
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: acier
type de capot: porte
nombre de rails DIN: 3
hauteur: 500 mm
largeur: 400 mm
Copie
Copie
type d'accessoire/pièce détachée: ensemble/pièces de fixation
matériau: plastique
largeur: 255 mm
modèle: autre
matériau: autre
Copie
Copie
matériau: acier inoxydable
largeur: 400 mm
hauteur: 600 mm
Copie
Copie
modèle: presse-étoupe
type: droit
largeur: 360 mm
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: acier
type de capot: porte
modèle: set de fixation
matériau: autre
largeur: 49 mm
Copie
Copie
matériau: acier
largeur: 600 mm
hauteur: 1800 mm
forme: carré
mode de pose: montage mural/au plafond
garnissage: sans
modèle: face avant/arrière de socle
matériau: acier
largeur: 1200 mm
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: plastique
largeur en nombre de modules: 10
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: acier
type de capot: porte
modèle: tube
type: droit
largeur: 214 mm
modèle: face avant/arrière de socle
matériau: plastique
largeur: 772 mm
forme: carré
mode de pose: montage mural/au plafond
garnissage: sans
modèle: rail DIN 35/15 mm
matériau: acier
longueur: 2000 mm
matériau: acier
largeur: 600 mm
hauteur: 800 mm
matériau: plastique
largeur: 1250 mm
hauteur: 1500 mm
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: acier
type de capot: porte
Copie
Copie
flux volumique, à soufflage libre: 165 m³/h
type de tension: AC
couleur: gris
matériau: plastique
largeur: 750 mm
hauteur: 1250 mm
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: acier
type de capot: porte
matériau: acier
largeur: 600 mm
hauteur: 800 mm