Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
largeur
hauteur
matériau
couleur
profondeur
indice de protection (IP)
Enveloppe industrielle
10000 produits
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: plastique
type de capot: porte
matériau: acier
largeur: 300 mm
hauteur: 400 mm
matériau: acier
largeur: 600 mm
hauteur: 600 mm
forme: carré
mode de pose: montage mural/au plafond
garnissage: sans
modèle: rail DIN 35/15 mm
matériau: acier
longueur: 2000 mm
matériau: acier
hauteur: 1200 mm
largeur: 800 mm
matériau: plastique
largeur: 1250 mm
hauteur: 1500 mm
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: acier
type de capot: porte
Copie
Copie
flux volumique, à soufflage libre: 165 m³/h
type de tension: AC
couleur: gris
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: acier
type de capot: porte
matériau: acier
largeur: 600 mm
hauteur: 800 mm
modèle: face avant/arrière de socle
matériau: acier
largeur: 600 mm
Copie
Copie
flux volumique, à soufflage libre: 85 m³/h
type de tension: AC
couleur: gris
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: acier
type de capot: porte
matériau: acier
largeur: 500 mm
hauteur: 700 mm
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: acier
type de capot: porte
Copie
Copie
matériau: acier
hauteur: 1400 mm
largeur: 1000 mm
modèle: socle complet
matériau: plastique
largeur: 790 mm
matériau: acier
largeur: 1200 mm
hauteur: 2000 mm
modèle: socle complet
matériau: acier
largeur: 600 mm
Copie
Copie
matériau: acier
largeur: 1000 mm
hauteur: 2000 mm
modèle: set de fixation
matériau: plastique
largeur: 49 mm
matériau: acier
largeur: 800 mm
hauteur: 1000 mm
modèle: tube
type: droit
largeur: 214 mm