Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
largeur
hauteur
matériau
couleur
profondeur
indice de protection (IP)
Enveloppe industrielle
10000 produits
Copie
Copie
nombre de rails DIN: 3
hauteur: 480 mm
largeur: 360 mm
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: acier
type de capot: porte
matériau: acier
largeur: 800 mm
hauteur: 800 mm
Copie
Copie
matériau: acier
hauteur: 1500 mm
largeur: 1250 mm
modèle: profil
matériau: métal
largeur: 1200 mm
modèle: face avant/arrière de socle
matériau: acier
largeur: 800 mm
modèle: socle complet
matériau: plastique
largeur: 405 mm
modèle: rail DIN 35/15 mm
matériau: acier
longueur: 2000 mm
Copie
Copie
flux volumique, à soufflage libre: 85 m³/h
type de tension: AC
couleur: gris
matériau: acier
forme de la tête: à six pans (hexagonal)
taille de fil (M..): 6
Copie
Copie
matériau: acier
largeur: 1200 mm
hauteur: 2000 mm
Copie
Copie
matériau: acier
hauteur: 950 mm
largeur: 750 mm
matériau: plastique
largeur: 330 mm
hauteur: 430 mm
Copie
Copie
matériau: acier
largeur: 1200 mm
hauteur: 2000 mm
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: plastique
largeur en nombre de modules: 16
matériau: plastique
largeur: 636 mm
hauteur: 847 mm
Copie
Copie
matériau: acier
largeur: 1000 mm
hauteur: 2000 mm
matériau: acier
largeur: 300 mm
hauteur: 400 mm
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: acier
type de capot: porte
modèle: presse-étoupe
largeur: 182 mm
hauteur: 182 mm
modèle: set de fixation
matériau: autre
largeur: 49 mm
modèle: face avant/arrière de socle
matériau: acier
largeur: 600 mm
modèle: étui de schéma de branchement
hauteur: 130 mm
profondeur: 18 mm
matériau: acier
largeur: 1200 mm
hauteur: 2000 mm